Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 6507-10 Index der Registerkarte Monate Polypropylen (PP) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable 6507-10 Index der Registerkarte Monate Polypropylen (PP) Grau
Durable 6507-10 Index der Registerkarte Monate Polypropylen (PP) Grau
Artikel-Nr.:
     256-283-6507
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     650710
EAN/GTIN:
     4005546600567
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Mit geprägten Taben von Dezember bis Januar zum Unterteilen nach Monaten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
297 mm
Merkmale
Typ
Index der Registerkarte Monate
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Reiter
12
Ausrichtung
Porträt
Format
A4
Anzahl der Stopflöcher
11
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 256
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 0,81*
€ 1,23*
1 Tag
102
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,75*
€ 1,33*
2 Tage
153
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 0,78*
€ 1,37*
1 Tag
1020
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,78*
€ 1,37*
5 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,8496*
€ 1,3836*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 256
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 256
Versand: Lager 256
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
616202
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
616302
ab € 1,36*
Ähnlich
Durable
616402
ab € 1,73*
Ähnlich
Durable
650810
ab € 1,37*
Ähnlich
Durable
650510
ab € 0,53*
Ähnlich
Durable
650410
ab € 4,24*
Ähnlich
Durable
651110
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
651210
ab € 0,65*
Ähnlich
Durable
611202
ab € 0,91*
Ähnlich
Durable
616002
ab € 1,84*
Ähnlich
Durable
615705
ab € 12,95*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,55*
Ähnlich
Durable
651310
ab € 1,04*
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,77*
Ähnlich
Durable
652010
ab € 1,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.