Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Register A4 hoch, 20-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Register A4 hoch, 20-tlg.
Durable Register A4 hoch, 20-tlg.
Durable Register A4 hoch, 20-tlg.
Artikel-Nr.:
     690-896290
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     622305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
A-Z Register
Alphabetisches Register
Register mit umschweißten Taben und Einsteckschildern.

Format: A4 hoch
Höhe x Breite mm: 297 x 215/230
Teilung/Blatt: 20
Lochung mm: 60/80 + 80x80x80

Beschriftbar mit DURAPRINT®
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
297 mm
Merkmale
Typ
Leerer Registerindex
Produktfarbe
Grün
Anzahl der Reiter
20
Ausrichtung
Porträt
Format
A4
Anzahl der unterstützten Ringe
2,4,6
Anzahl der Stopflöcher
6
Druckbar
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,98*
€ 10,73*
7 Tage
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,27*
€ 11,25*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,74*
€ 12,72*
5 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 4,50*
ab € 8,04*
€ 13,56*
9 Tage
6
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,11*
€ 21,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
616202
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
616302
ab € 1,36*
Ähnlich
Durable
616402
ab € 1,73*
Ähnlich
Durable
675827
ab € 1,80*
Ähnlich
Durable
675927
ab € 2,05*
Ähnlich
Durable
675527
ab € 1,78*
Ähnlich
Durable
611202
ab € 0,91*
Ähnlich
Durable
652210
ab € 1,09*
Ähnlich
Durable
616002
ab € 1,84*
Ähnlich
Durable
615705
ab € 12,95*
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,77*
Ähnlich
Durable
651310
ab € 1,04*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,55*
Ähnlich
Durable
652010
ab € 1,17*
Ähnlich
Durable
655010
ab € 0,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.