Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Alu
Hama Alu
Hama Alu
Hama Alu
Hama Alu
Hama Alu
Artikel-Nr.:
     CIDE8-58812702
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00002809
EAN/GTIN:
     4007249028099
  • mit dieser Universal-Halterung können alle Ferngläser mit ¼“-Gewinde auf einem Stativ mit ¼“-Stativanschluss angebracht werden
    - für verwacklungsfreies und lang andauerndes Beobachten, dabei bleiben beide Hände frei
    - fester Halt des Fernglases an Adapter und Stativ
    - einfache Montage des Fernglases: Adapter einfach auf das Stativ und Fernglas auf den Adapter schrauben
    - Fernglas bleibt vollständig bedienbar
    - geeignet für alle Ferngläser mit ¼“-Gewinde
    - Adapter geeignet für alle Stative mit ¼“(6,4 mm)-Gewinde/Anschluss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
90 mm
Gewicht
43 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Verbindender Thread
1/4 "
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,64*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,61*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,99*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,63*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,30*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,05*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,44*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,43*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,58*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,52*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,29*
Ähnlich
Hama
00201516
ab € 13,04*
Ähnlich
Hama
00201518
ab € 13,03*
Ähnlich
Hama
00201517
ab € 7,47*
Ähnlich
Hama
00201512
ab € 18,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.