Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Tablet-Hülle
>
Tastaturhülle
>
Artikel
Logitech Rugged Folio Graphit Smart Connector QWERTZ Deutsch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-76515168
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
920-009313
EAN/GTIN:
5099206087538
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
[MILITÄRTAUGLICHER SCHUTZ GEGEN STURZSCHÄDEN] Dank unserer stoßdämpfenden Technologie und hochwertigen Materialien übertrifft Rugged Folio die Anforderungen bei Falltests, wie sie beim Militär durchgeführt werden. Dies setzt neue Maßstäbe für den Schutz gegen Sturzschäden und andere Missgeschicke.
[4 VERWENDUNGSMODI] Vier spezielle Modi sorgen für die nötige Flexibilität, sodass Rugged Folio mit jeder Umgebung oder Aufgabe fertig wird, einschließlich Tippen, Zeichnen, Anschauen und Lesen.
[VERSTELLBARE STANDHALTERUNG] Die flexible Standhalterung bietet eine Neigung von 40°, sodass Sie für jede Aufgabe immer den richtigen Winkel finden.
SPRITZWASSERGESCHÜTZTE UND SCHMUTZABWEISENDE TASTEN] Eine strapazierfähige Membran umschließt die Tastatur und schützt sie gegen verschüttete Getränke, Krümel vom Mittagessen am Schreibtisch und andere Gefahren des Alltags. Falls es zu einem kleinen Unfall kommt, wischen Sie die Tastatur einfach sauber – es besteht kein Grund zur Sorge wegen einer möglichen Beschädigung.
[SMART CONNECTOR] Die Tastatur rastet über eine Magnetverbindung ein und stellt sofort eine Verbindung her. Es ist kein kompliziertes Bluetooth®-Pairing nötig und die Tastatur bezieht ihren Strom direkt vom iPad (7., 8. und 9. Generation), sodass Sie sie nie aufladen müssen.
[LEISE TIPPEN] Tippen kann geräuschvoll sein und in öffentlichen Räumen oder Großraumbüros andere ablenken. Deshalb haben wir die Tasten für leises Tippen entwickelt. Ihre Kollegen werden es Ihnen danken.
[VOLLSTÄNDIGE TASTENZEILE MIT SONDERTASTEN] Kein aufwändiges Suchen auf dem Bildschirm oder in Menüs mehr, um einfache Aktionen auszuführen – Rugged Folio verfügt über eine komplette Tastenzeile mit Sondertasten.
[SICHERER MAGNETVERSCHLUSS]
Mit seinem Magnetverschluss schützt das Case den Bildschirm Ihres iPad (7., 8. und 9. Generation) bei Nichtgebrauch.
[AUFBEWAHRUNGSMÖGLICHKEIT FÜR LOGITECH CRAYON, APPLE PENCIL (1. GENERATION) UND ANDERE DIGITALE STIFTE] Rugged Folio bietet eine Aufbewahrungsmöglichkeit für Logitech Crayon, Apple Pencil (1. Generation) und andere digitale Stifte. Damit haben Sie Ihr Schreibwerkzeug immer zur Hand, wenn Sie es brauchen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad (7th Gen)
Produktfarbe
Graphit
Abdeckung
Ja
Maximale Bildschirmgröße
10.2 "
Winkeleinstellung (mind.)
20 °
Winkeleinstellung (max.)
60 °
Stifthalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
189 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
23.8 mm
Gewicht
602 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
Smart Connector
Technische Details
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
34 mm
Verpackungstiefe
199 mm
Verpackungshöhe
272 mm
Paketgewicht
911.7 g
Energie
Energiequelle
Dock
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastenabstand
18 mm
Schlüsselfahrtstrecke
1.2 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
215 mm
Höhe des Versandkartons
301 mm
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastaturen für Mobilgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Tablettastatur
,
Tastatur für Tablet
,
Wireless Keyboard
,
Wireless Tastatur
,
Logitech Tastaturen
,
Tablet Cover
,
Tablet PC Cover
,
Tablet PC Schutzhülle
,
Tablet Tasche
,
Tablet-Hülle
,
Tablet-Schutzhülle
,
Tablethülle
,
Tablettasche
,
Tasche für Tablet
,
Keyboard
,
Tastatur
,
Keyboard Folio
,
Tastatur Folio
,
Tastatur und Foliohülle
,
Hülle mit Tastatur
,
Schutzhülle mit Tastatur
,
Tablethülle mit Tastatur
,
Tastaturhülle
,
iPad Tastatur
,
iPad Zubehör
,
ipad hülle mit tastatur logitech
,
tablet cover
,
ipad tablet cover
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 64,90*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS BE24ECSBT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 265,84*
Ähnlich
ASUS BE24EQSK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 145,65*
Ähnlich
ASUS BE27ACSBK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 307,31*
Ähnlich
ASUS H1 LED Beamer Standard Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 818,18*
Ähnlich
ASUS MB14AC Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
Asus
90LM0631-B01170
ab € 165,72*
Ähnlich
ASUS MB14AHD Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Asus
90LM063V-B01170
ab € 275,30*
Ähnlich
ASUS MB16AHV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM0381-B02370
ab € 159,56*
Ähnlich
ASUS PA148CTV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 246,52*
Ähnlich
ASUS ProArt Display PA32UCXR Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.676,14*
Ähnlich
ASUS ProArt OLED PA32DC Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.006,58*
Ähnlich
ASUS ProArt PA147CDV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 550 Pixel LCD Touchscreen Schwarz
Asus
90LM0720-B01170
ab € 420,23*
Ähnlich
ASUS ProArt PA169CDV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Touchscreen Schwarz
Asus
90LM0711-B01I70
ab € 838,43*
Ähnlich
ASUS ProArt PA248CNV Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel Full HD+ Schwarz
Asus
90LM05K1-B03370
ab € 191,94*
Ähnlich
ASUS ProArt PA248CRV Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz, Silber
Asus
90LM05K0-B01K70
ab € 216,54*
Ähnlich
ASUS ProArt PA24AC Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Silber
Asus
90LM04B0-B01370
ab € 233,49*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen