Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Elektrobänder
>
Isoband
>
Artikel
Cellpack 146111 Isolierband 1 Stück(e)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-77933405
Hersteller:
Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
146111
EAN/GTIN:
4010311019956
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
50 mm
... >
Baumaterialien & Werkzeuge
>
Bänder, Klebstoffe & Dichtstoffe
>
Isolierbänder
Weitere Suchbegriffe:
Elektroisolierband
,
Isoband
,
Isolierband
,
gewebe-klebeband 50mmx50m gelb
,
elektroisolierband
,
elektroisolierband gelb
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,82*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cellpack 146028 Isolierband 1 Stück(e)
Behr Bircher Cellpack BBC
146028
ab € 10,00*
Ähnlich
Cellpack 146032 Isolierband
Behr Bircher Cellpack BBC
146032
ab € 10,11*
Ähnlich
Cellpack 146036 Isolierband 1 Stück(e)
Behr Bircher Cellpack BBC
146036
ab € 9,86*
Ähnlich
Cellpack 146040 Isolierband 1 Stück(e)
Behr Bircher Cellpack BBC
146040
ab € 9,96*
Ähnlich
Cellpack 146044 Montageband & -etikett 50 m
Behr Bircher Cellpack BBC
146044
ab € 12,46*
Ähnlich
Cellpack 146046 Isolierband 1 Stück(e)
Behr Bircher Cellpack BBC
146046
ab € 12,35*
Ähnlich
Cellpack 146048 Isolierband 1 Stück(e)
Behr Bircher Cellpack BBC
146048
ab € 12,46*
Ähnlich
Cellpack 146050 Isolierband 1 Stück(e)
Behr Bircher Cellpack BBC
146050
ab € 12,46*
Ähnlich
Cellpack 146052 Isolierband 1 Stück(e)
Behr Bircher Cellpack BBC
146052
ab € 12,33*
Ähnlich
Cellpack 146054 Isolierband 1 Stück(e)
Behr Bircher Cellpack BBC
146054
ab € 12,41*
Ähnlich
Cellpack 146056 Isolierband 1 Stück(e)
Behr Bircher Cellpack BBC
146056
ab € 12,24*
Ähnlich
Cellpack 146060 Isolierband 1 Stück(e)
Behr Bircher Cellpack BBC
146060
ab € 16,76*
Ähnlich
Cellpack 146064 Isolierband 1 Stück(e)
Behr Bircher Cellpack BBC
146064
ab € 16,62*
Ähnlich
Cellpack 146068 Isolierband 1 Stück(e)
Behr Bircher Cellpack BBC
146068
ab € 15,24*
Ähnlich
Cellpack 146072 Isolierband 1 Stück(e)
Behr Bircher Cellpack BBC
146072
ab € 15,07*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen