Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Arbeitsspeicher
>
Desktop-PC-Speicher
>
DDR RAM
>
RGB DDR RAM
>
RGB DDR4 RAM
>
Artikel
Corsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2Z4000C18 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 4000 MHz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-87087305
Hersteller:
Corsair
Herst.-Nr.:
CMW16GX4M2Z4000C18
EAN/GTIN:
840006616870
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
4000 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
18
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
SPD profil
Ja
Ursprungsland
China
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
... >
Computer-Komponenten
>
Systemkomponenten
>
Speichermodule
Weitere Suchbegriffe:
DDR RAM RGB
,
RGB DDR RAM
,
DDR4 RAM RGB
,
DDR4 RGB RAM
,
RGB DDR4 RAM
,
ddr4 ram 16gb corsair
,
ddr ram
,
ddr ram 16gb
,
RAM
,
ROM
,
DRAM
,
SDRAM
,
RDRAM
,
DDR
,
DDR2
,
EDO DRAM
,
EDO
,
DDR2-SDRAM
,
FPM RAM
,
FBDIMM
,
Boot Rom
,
ValueRAM
,
SODIMM
,
JetRAM
,
Speicher-Kit
,
Speicher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 71,33*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AMD Ryzen 5 5600G Prozessor 3,9 GHz 16 MB L3 Box
AMD
100-100000252BOX
ab € 104,08*
Ähnlich
AMD Ryzen 7 5700G Prozessor 3,8 GHz 16 MB L3 Box
AMD
100-100000263BOX
ab € 146,87*
Ähnlich
AMD Ryzen 7 5700X Prozessor 3,4 GHz 32 MB L3 Box
AMD
100-100000926WOF
ab € 135,52*
Ähnlich
AMD Ryzen 9 5900X Prozessor 3,7 GHz 64 MB L3 Box
AMD
100-100000061WOF
ab € 202,28*
Ähnlich
AMD Ryzen 9 7900 Prozessor 3,7 GHz 64 MB L3 Box
AMD
100-100000590BOX
ab € 295,24*
Ähnlich
AMD Ryzen 9 7900X Prozessor 4,7 GHz 64 MB L3 Box
AMD
100-100000589WOF
ab € 301,62*
Ähnlich
AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX Prozessor 2,7 GHz 256 MB L3 Box
AMD
100-100000444WOF
ab € 4.757,42*
Ähnlich
Corsair AF120 ELITE Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß
Corsair
CO-9050142-WW
ab € 17,75*
Ähnlich
Corsair AF120 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Corsair
CO-9050162-WW
ab € 21,40*
Ähnlich
Corsair CL-9011124-WW Computerkühlsystemteil/-zubehör
Corsair
CL-9011124-WW
ab € 11,19*
Ähnlich
Corsair CO-9050100-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz, Grau
Corsair
CO-9050100-WW
ab € 58,20*
Ähnlich
Corsair CO-9050156-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator Schwarz
Corsair
CO-9050156-WW
ab € 60,13*
Ähnlich
Corsair CO-9050163-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Corsair
CO-9050163-WW
ab € 42,05*
Ähnlich
Corsair CX Series CX550 Netzteil 550 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Corsair
CP-9020277-EU
ab € 44,64*
Ähnlich
Corsair Dominator CMT32GX5M2X6000C36 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz
Corsair
CMT32GX5M2X6000C36
ab € 126,55*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen