Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance RGB Pro CMH32GX4M2Z3200C16 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair Vengeance RGB Pro CMH32GX4M2Z3200C16 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMH32GX4M2Z3200C16 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMH32GX4M2Z3200C16 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMH32GX4M2Z3200C16 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMH32GX4M2Z3200C16 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMH32GX4M2Z3200C16 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMH32GX4M2Z3200C16 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMH32GX4M2Z3200C16 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     1546-L1106869
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMH32GX4M2Z3200C16
EAN/GTIN:
     840006632122
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
16
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
SPD profil
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Kompatible Produkte
Intel 500 Series,AMD 500 Series,AMD X570
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr ram 32gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 66,86*
€ 79,07*
10
pro Stück
€ 1,93*
ab € 75,53*
€ 81,35*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 3,51*
ab € 73,98*
€ 87,43*
14 Tage
10
1
pro Stück
€ 6,29*
ab € 77,36*
€ 91,43*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 83,79*
€ 98,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,65*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 422,44*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 263,78*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 352,29*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 266,10*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 344,93*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 293,91*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 391,17*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 515,89*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 285,14*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 328,73*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 425,72*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 554,20*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 318,00*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 419,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.