Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Aderendhülse
>
Artikel
Cimco 182316 Elektrischer Kontakt
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-99369181
Hersteller:
Cimco
Herst.-Nr.:
18 2316
EAN/GTIN:
4021103823163
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen isoliert 0,75qmm grau
aderendhülse isoliert
aderendhülsen 0,75 mm² grau
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aderendhülse
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Grau, Metallisch
Material
Kupfer
Querschnitt
0.75 mm²
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
6 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Elektrische Kontakte
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,035*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,01035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,555*
€ 1,85045
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,445*
€ 1,71955
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,435*
€ 1,70765
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,305*
€ 1,55295
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,215*
€ 1,44585
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,035*
€ 1,23165
pro Packung
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco 182314 Blau, Rot, Gelb 1 mm
Cimco
18 2314
ab € 0,01247*
Ähnlich
Cimco 182318 Elektrischer Kontakt
Cimco
182318
ab € 0,683*
Ähnlich
Cimco 182320 Elektrischer Kontakt
Cimco
182320
ab € 0,01255*
Ähnlich
Cimco 182324 Elektrischer Kontakt
Cimco
18 2324
ab € 0,01011*
Ähnlich
Cimco 182330 Elektrischer Kontakt
Cimco
182330
ab € 0,01348*
Ähnlich
Cimco 182332 Elektrischer Kontakt
Cimco
182332
ab € 0,00679*
Ähnlich
Cimco 182334 Blau, Rot, Gelb 1,5 mm
Cimco
18 2334
ab € 1,247*
Ähnlich
Cimco 182336 Elektro-Draht-Anschluss Stiftleiste
Cimco
182336
ab € 1,719*
Ähnlich
Cimco 182338 Elektrischer Kontakt
Cimco
182338
ab € 0,00853*
Ähnlich
Cimco 182340 Elektro-Draht-Anschluss 100 Stück(e) Stiftleiste
Cimco
182340
ab € 1,62*
Ähnlich
Cimco 182342 Elektro-Draht-Anschluss 100 Stück(e) Stiftleiste
Cimco
182342
ab € 1,842*
Ähnlich
Cimco 182344 Elektro-Draht-Anschluss 100 Stück(e) Stiftleiste
Cimco
182344
ab € 0,01445*
Ähnlich
Cimco 182346 Elektrischer Kontakt
Cimco
182346
ab € 1,847*
Ähnlich
Cimco 182348 Elektrischer Kontakt
Cimco
182348
ab € 2,363*
Ähnlich
Cimco 182352 Elektrischer Kontakt
Cimco
18 2352
ab € 2,799*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen