Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elgato Stream Deck + BEARBEITUNG Schwarz 8 Tasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elgato Stream Deck + BEARBEITUNG Schwarz 8 Tasten
Elgato Stream Deck + BEARBEITUNG Schwarz 8 Tasten
Elgato Stream Deck + BEARBEITUNG Schwarz 8 Tasten
Elgato Stream Deck + BEARBEITUNG Schwarz 8 Tasten
Elgato Stream Deck + BEARBEITUNG Schwarz 8 Tasten
Elgato Stream Deck + BEARBEITUNG Schwarz 8 Tasten
Elgato Stream Deck + BEARBEITUNG Schwarz 8 Tasten
Artikel-Nr.:
     CIDE9-106113545
Hersteller:
     Elgato
Herst.-Nr.:
     10GBD9901
EAN/GTIN:
     840006645146
Suchbegriffe:
Corsair Tastaturen
Stream Deck
Keyboard
Tastatur
EINE SCHNITTSTELLE FÜR ALLES
Stream Deck + eröffnet dir unglaubliche Möglichkeiten, mit deinem Setup zu interagieren. Sofortige, taktile, differenzierte Steuerung. Komplett anpassbar. Zahllose Plugins. Stell es ein, wie du es brauchst. Meistere deine Kunst.

DRÜCKEN
Löse beinahe jede beliebige Aktion aus – wechsele die Kamera, schalte das Mikro stumm, starte Apps, wende Soundeffekte an, schalte die Beleuchtung ein, ändere die Szene und vieles mehr.

DREHEN
Passe Lautstärke, Bildeinstellungen, Kamerazoom, Helligkeit oder Weißabgleich an – jede abgestuft einstellbare App-Option. Und mit einem Drücken schaltest du durch die Drehregler-Aktionen.

BERÜHREN
Steuere Apps mit einer Berührung, blättere mit einem Streichen durch Seiten und sieh die Drehregler-Daten auf einen Blick.

DEINE AUDIOSTATION
Die Steuerung aller Audioquellen immer in Griffweite. Stream Deck + liefert zudem tausende lizenzfreie Musiktracks, Soundeffekte und die leistungsstarke Mixing-Software Wave Link.

DEINE PRODUKTIONSKONSOLE
Live gehen, schwenken, zoomen, Szene wechseln und mehr. In der Postproduktion scrubben, trimmen und schneiden. Eine vollwertige Produktions-Crew auf deinem Schreibtisch.

DEINE STUDIOSTEUERUNG
Licht, Kamera, perfekt. Setze alles in Szene, um dein Publikum zu begeistern, deine Kreativität sprudeln zu lassen oder einfach im Chat zu chillen. Deine Lieblingseinstellungen sind nur einen Tastendruck oder ein Drehen entfernt.

ALLES, WAS DU WILLST
Installiere über 200 vorbereitete Plugins oder lege Tastaturkurzbefehle auf Tasten und Drehregler.
Stream Deck + lässt sich in jeden Workflow einbinden, von Videoerstellung, Podcasting und Live-Produktion bis hin zu Bildbearbeitung, Grafikdesign und mehr. Willkommen in der Welt von Stream Deck.

LÖSE KETTENREAKTIONEN AUS
Löse mehrere Aktionen zeitversetzt oder alle gleichzeitig aus. Starte einen Stream, begrüße dein Publikum im Chat, spiele deine Intro-Sequenz ab, hebe die Stummschaltung des Mikros auf – alles mit einem Tastendruck.

DEIN GESAMTES SETUP DIREKT IN REICHWEITE
Erstelle zahllose Seiten von Konsolen-Layouts und streiche einfach zum Umblättern.

TOB DICH AUS
Statte Tasten mit markanten Icons aus, setzte spezielle Kappen auf Drehregler und spendiere der Touch-Leiste einen schönen Hintergrund.

INTUITIV VERSTÄNDLICHE EINRICHTUNG
Ziehe Aktionen auf Tasten und Drehregler. Dann personalisiere die Einstellungen mühelos.

BLEIB IM FLOW
Gerade bist du live. Im nächsten Augenblick schneidest du Kurzvideos für YouTube. Mit intelligenten Profilen wechselt Stream Deck + automatisch das Aktions-Layout, wenn du zwischen Apps wechselst.

EIN UNVERGLEICHLICHER HYBRID-MIXER
Stream Deck + und Wave Link sind füreinander geschaffen. Drücke, um Kanäle stummzuschalten oder Soundeffekte auszulösen. Drehe, um die Mikro-Lautstärke einzustellen, Pegel auf einen Blick zu sehen und mehr.

ACHT TASTEN. UNBEGRENZT VIELE AKTIONEN.
Nutze Tasten als Ordner, um schnell auf Aktionen für einen bestimmten Zweck zuzugreifen. Einen für OBS, einen für Wave Link und weitere für Discord, Beleuchtungs-Apps und so weiter.

VIER DREHREGLER. UNBEGRENZTE KONTROLLE.
Belege Drehregler mit beliebig vielen Aktionen und drücke, um sie durchzuschalten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Inklusive USB-Kabel
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
138 mm
Gewicht
465 g
Merkmale
Gehäusefarbe
Schwarz
Anzahl der Knöpfe
8 Tasten
LCD Tasten
Ja
Programmierbare Tasten
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,93*
€ 239,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,43*
€ 233,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,22*
€ 225,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,74*
€ 216,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,85*
€ 198,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00J0-B01170
ab € 3,98*
Ähnlich
Asus
90MP02P0-BAUA00
ab € 25,02*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B02370
ab € 178,72*
Ähnlich
Asus
90YH0340-B2UA00
ab € 30,48*
Ähnlich
Asus
90MP0316-BKFA00
ab € 257,41*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B01370
ab € 135,94*
Ähnlich
Asus
90LA00F0-B01100
ab € 21,14*
Ähnlich
Asus
90LA00M7-B01170
ab € 47,44*
Ähnlich
Asus
90LM03Y1-B01370
ab € 196,29*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B01370
ab € 160,70*
Ähnlich
Asus
90LM05L1-B01370
ab € 199,00*
Ähnlich
Asus
90LM06M1-B01170
ab € 323,47*
Ähnlich
Asus
90LM00X0-B02370
ab € 346,65*
Ähnlich
Asus
90LM06P1-B01170
ab € 529,11*
Ähnlich
Asus
90MP03MA-BKDA01
ab € 428,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.