Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance CMK16GX5M2B5200C40 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR5 5200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance CMK16GX5M2B5200C40 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR5 5200 MHz
Corsair Vengeance CMK16GX5M2B5200C40 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR5 5200 MHz
Corsair Vengeance CMK16GX5M2B5200C40 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR5 5200 MHz
Corsair Vengeance CMK16GX5M2B5200C40 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR5 5200 MHz
Corsair Vengeance CMK16GX5M2B5200C40 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR5 5200 MHz
Corsair Vengeance CMK16GX5M2B5200C40 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR5 5200 MHz
Corsair Vengeance CMK16GX5M2B5200C40 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR5 5200 MHz
Corsair Vengeance CMK16GX5M2B5200C40 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR5 5200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109704958
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK16GX5M2B5200C40
EAN/GTIN:
     840006666745
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
5200 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
40
Speicherspannung
1.1,1.25 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
SPD profil
Ja
Kühlung
Kühlkörper
Kompatible Produkte
Intel 600 Series,Intel 700 Series
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 16gb, ddr ram, desktop-pc-speicher corsair, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,08*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 447,59*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 263,85*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 351,70*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 268,02*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 349,43*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 291,32*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 399,12*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 509,99*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 286,16*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 323,09*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 426,19*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 555,67*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 316,99*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 412,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.