Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta -V357


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta -V357
Varta -V357
Artikel-Nr.:
     932-12617
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00357 101 111
EAN/GTIN:
     4008496245710
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Siler-Oxid (S)
Akku-/Batteriespannung
1.55 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
5.4 mm
Durchmesser
11.6 mm
Gewicht
2 g
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 932
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,05*
€ 18,82*
6 Tage
5
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,41*
€ 23,31*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04001 101 401
ab € 1,96*
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,98*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,39*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 0,20*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 0,92*
Zubehör
Varta
06430 101 401
ab € 0,63*
Zubehör
Varta
06450 101 401
ab € 2,54*
Zubehör
Varta
06216 101 401
ab € 0,64*
Zubehör
Varta
V335
ab € 9,16*
Zubehör
Varta
00344 101 111
ab € 1,14*
Zubehör
Varta
00362 101 111
ab € 0,41*
Zubehör
Varta
00390 101 111
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.