Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta -CR2320


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta -CR2320
Varta -CR2320
Artikel-Nr.:
     1604-187408
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06320 101 401
EAN/GTIN:
     4008496270835
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Knopfbatterie
  • Type: CR2320
    - System: Lithium
    - Spannung:3 V
    - Kapazität:135 mAh
    - IEC Code:CR2320
    - Andere:BR2320
    - Maße: Ø 23 mm x Höhe 2 mm
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR2320
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
135 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2 mm
Durchmesser
23 mm
Gewicht
2.9 g
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1604
3
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,76*
€ 1,08*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,86*
€ 1,22*
21 Tage
118
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,99*
€ 1,40*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,00*
€ 1,42*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,08*
€ 1,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04001 101 401
ab € 1,95*
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,97*
Zubehör
Varta
04922 121 411
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,45*
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 1,30*
Zubehör
Varta
06016 101 401
ab € 1,44*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 0,91*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,08*
Zubehör
Varta
04274 101 401
ab € 0,49*
Zubehör
Varta
04278 101 401
ab € 1,55*
Zubehör
Varta
00329 101 111
ab € 0,58*
Zubehör
Varta
00386 101 111
ab € 2,04*
Zubehör
Varta
00337 101 111
ab € 22,05*
Zubehör
Varta
V381
ab € 1,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.