Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta AAA, Alkaline, 1.5 V Einwegbatterie Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta AAA, Alkaline, 1.5 V Einwegbatterie Alkali
Varta AAA, Alkaline, 1.5 V Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     284WZ-101720
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04903 110 414
EAN/GTIN:
     4008496810284
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Unschlagbare Power für energieintensive Anwendungen - Kraftvolle Energie für Geräte mit hohem Energieverbrauch, z. B. Computeranwendungen, Spielzeug, Audio-Geräte etc. - Klare Kommunikation der Verwendungsempfehlungen durch Piktogramme - "Made in Germany" als Herkunftsnachweis und Qualitätsmerkmal auf den Verpackungen der wichtigsten Produkttypen - "Single Press Out" ermöglicht ein leichtes Öffnen der Packung und gute Lagerfähigkeit für unbenutzte Batterien
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 1,18*
€ 1,80*
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 2,38*
24 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,64*
€ 2,47*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 3,53*
€ 5,25*
10 Tage
14
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,40*
€ 6,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 12,83*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 3,34*
Zubehör
Varta
04122 101 411
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.