| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-30069468 Herst.-Nr.: CMSO16GX4M2A2133C15 EAN/GTIN: 843591068161 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schnelle und zuverlässige DDR4 SODIMM für Systeme mit Intel-Kernen der sechsten Generation Corsair ValueSelect DDR4 SODIMM Speichermodule wurden entwickelt, um die Industrienormen zu übertreffen und so bestmögliche Kompatibilität mit praktisch allen Intel-PCs der sechsten Generation zu garantieren. Sie werden aus ausgewählten Komponenten zusammengesetzt und sorgfältig auf stabilen, zuverlässigen Betrieb geprüft. Und da sie durch eine beschränkte lebenslange Garantie geschützt sind, können Sie ganz beruhigt sein, wenn Sie rund um die Uhr zuverlässige Systeme brauchen. Entwickelt für Laptop- und Notebook-PCs Praktisch alle Notebook- und Laptop-PCs verwenden SPDIMM-Speichermodule. Einige Systeme verwenden den DDR4 SODIMM-Standard, einige den älteren DDR3 SODIMM-Standard. Nicht sicher, welchen Typ Sie brauchen? Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 16 GB | ![](/p.gif) | Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 8 GB | ![](/p.gif) | Interner Speichertyp | DDR4 | ![](/p.gif) | Speichertaktfrequenz | 2133 MHz | ![](/p.gif) | Komponente für | Notebook | ![](/p.gif) | Memory Formfaktor | 260-pin SO-DIMM | ![](/p.gif) | Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) | ![](/p.gif) | CAS Latenz | 15 | ![](/p.gif) | Speicherspannung | 1.2 V | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China | Gewicht und Abmessungen | Breite | 69.6 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 30 mm | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, corsair ddr4 so-dimm 16gb, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |