Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 18 2320 Kabelmuffe Blau, Rot, Gelb 0,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 18 2320 Kabelmuffe Blau, Rot, Gelb 0,7 mm
Cimco 18 2320 Kabelmuffe Blau, Rot, Gelb 0,7 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70185068
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     18 2320
EAN/GTIN:
     4021103823200
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Streifenlänge
10 mm
Innendurchmesser
0.7 mm
Länge (mm)
16 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Rot, Gelb
Maximale Kabelquerschnitt
0.75 mm²
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Material
Polyaramid Polymetaphenylen-Isophthalamide (PMPI)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,01325*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,02711*
€ 0,03226
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,02631*
€ 0,03131
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01965*
€ 0,02338
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01785*
€ 0,02124
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01775*
€ 0,02112
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,01325*
€ 0,01577
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
18 2314
ab € 0,01317*
Ähnlich
Cimco
182318
ab € 0,00677*
Ähnlich
Cimco
18 2324
ab € 0,01081*
Ähnlich
Cimco
182330
ab € 0,01428*
Ähnlich
Cimco
182332
ab € 0,00727*
Ähnlich
Cimco
18 2334
ab € 0,01317*
Ähnlich
Cimco
182336
ab € 0,01789*
Ähnlich
Cimco
182338
ab € 0,00915*
Ähnlich
Cimco
182340
ab € 1,71*
Ähnlich
Cimco
182344
ab € 0,01525*
Ähnlich
Cimco
182346
ab € 0,01927*
Ähnlich
Cimco
182348
ab € 0,02363*
Ähnlich
Cimco
182354
ab € 2,62*
Ähnlich
Cimco
182358
ab € 0,03412*
Ähnlich
Cimco
182360
ab € 0,04465*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.