Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 18 2202 Elektrischer Kontakt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Cimco 18 2202 Elektrischer Kontakt
Cimco 18 2202 Elektrischer Kontakt
Cimco 18 2202 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-70185365
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     18 2202
EAN/GTIN:
     4021103822029
Suchbegriffe:
Aderendhülse
cimco aderendhülse isoliert
aderendhülse isoliert
aderendhülsen 1mm²
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabeladapter
Beschichtung Steckerkontakte
Unbeschichtet
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Gelb
Material
Stahl
Beschichtungsmaterial
Verzinnter Stahl
Inspektionsöffnung
Ja
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,00676* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,1 Pakete
€ 10,54*
€ 12,5426
pro Paket
1 Paket
€ 9,87*
€ 11,7453
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,19*
€ 10,9361
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,36*
€ 9,9484
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,72*
€ 9,1868
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,76*
€ 8,0444
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
18 2140
ab € 1,035*
Ähnlich
Cimco
182188
ab € 1,317*
Ähnlich
Cimco
18 2190
ab € 1,40*
Ähnlich
Cimco
18 2192
ab € 1,303*
Ähnlich
Cimco
18 2194
ab € 1,416*
Ähnlich
Cimco
182196
ab € 1,035*
Ähnlich
Cimco
182198
ab € 0,679*
Ähnlich
Cimco
18 2199
ab € 1,247*
Ähnlich
Cimco
18 2200
ab € 0,683*
Ähnlich
Cimco
18 2201
ab € 1,255*
Ähnlich
Cimco
18 2203
ab € 1,251*
Ähnlich
Cimco
182204
ab € 0,65*
Ähnlich
Cimco
18 2205
ab € 1,66*
Ähnlich
Cimco
182206
ab € 0,857*
Ähnlich
Cimco
182210
ab € 0,0215*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.