Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Schubladenbox Smart-Box plus Allison sky blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN Schubladenbox Smart-Box plus Allison sky blue
HAN Schubladenbox Smart-Box plus Allison sky blue
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72743437
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1100-84
EAN/GTIN:
     4012473110083
Suchbegriffe:
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Weitere Informationen:
Technische Details
Tiefe
195 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Blau, Weiß
Anzahl der Schubladen
2 Schublade(n)
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Länge (mm)
195 mm
Höhe
190 mm
Innenmaße (B x T x H)
235 x 160 x 50 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
1100-14
ab € 23,82*
Ähnlich
HAN
1100-81
ab € 13,62*
Ähnlich
HAN
1100-83
ab € 23,45*
Ähnlich
HAN
1110-14
ab € 5,26*
Ähnlich
HAN
1110-17
ab € 9,05*
Ähnlich
HAN
1110-80
ab € 8,74*
Ähnlich
HAN
1110-81
ab € 5,25*
Ähnlich
HAN
1110-83
ab € 8,73*
Ähnlich
HAN
1110-84
ab € 9,10*
Ähnlich
HAN
1110-86
ab € 8,73*
Ähnlich
HAN
1120-12
ab € 16,90*
Ähnlich
HAN
1120-14
ab € 10,45*
Ähnlich
HAN
1120-17
ab € 17,95*
Ähnlich
HAN
1120-80
ab € 16,62*
Ähnlich
HAN
1120-81
ab € 17,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.