Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC SureBind Bindestrips A4, blau, 50mm (100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GBC SureBind Bindestrips A4, blau, 50mm (100)
GBC SureBind Bindestrips A4, blau, 50mm (100)
GBC SureBind Bindestrips A4, blau, 50mm (100)
GBC SureBind Bindestrips A4, blau, 50mm (100)
GBC SureBind Bindestrips A4, blau, 50mm (100)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-7966891
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     1132885
EAN/GTIN:
     0080509328850
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
Die speziell für die GBC SureBind Bindegeräte entwickelten SureBind Bindestrips bilden mit 10 Stiften eine sichere, dauerhafte und vor Manipulation geschützte Bindung z. B. für vertrauliche Berichte und klassifizierte Dokumente. Es gibt sie in mehreren Farben und drei Größen für bis zu 750 Blatt.

- Mit 10 Kämmen
- Für A4
- Kann nicht wieder geöffnet werden
- Packung mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Höhe
297 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
38956X
ab € 21,02*
Sonstiges
GBC
A9660002
ab € 21,01*
Sonstiges
GBC
1132845
ab € 20,87*
Sonstiges
GBC
9660003
ab € 20,96*
Sonstiges
GBC
9660000
ab € 21,06*
Sonstiges
GBC
1132850
ab € 21,00*
Sonstiges
GBC
1132886
ab € 35,52*
Sonstiges
GBC
3700510
ab € 60,06*
Sonstiges
GBC
1132884
ab € 35,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.