Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 65TR3DJ-B Interaktives Whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 65TR3DJ-B Interaktives Whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
LG 65TR3DJ-B Interaktives Whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
LG 65TR3DJ-B Interaktives Whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
LG 65TR3DJ-B Interaktives Whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
LG 65TR3DJ-B Interaktives Whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
LG 65TR3DJ-B Interaktives Whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91127265
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     65TR3DJ-B.AEUQ
EAN/GTIN:
     8806091331977
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
Touchscreen
Ja
Helligkeit
330 cd/m²
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Kontrastverhältnis
1200:1
Reaktionszeit
8 ms
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Infrarot
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
20
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1700 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
1175 mm
Paketgewicht
67600 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1488 mm
Höhe
897 mm
Tiefe
86 mm
Gewicht
40000 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Computersystem
Benutzerspeicher
32 GB
RAM-Kapazität
3 GB
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
145 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.343,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.391,69*
€ 1.656,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.386,55*
€ 1.649,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.360,36*
€ 1.618,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.344,86*
€ 1.600,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.343,15*
€ 1.598,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.811,61*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 107,30*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,53*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,38*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,31*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 83,75*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 122,58*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 64,61*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 99,29*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,40*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 112,25*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 107,70*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 111,41*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/UK
ab € 111,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.