Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance CMSX8GX4M1A3200C22 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance CMSX8GX4M1A3200C22 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance CMSX8GX4M1A3200C22 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance CMSX8GX4M1A3200C22 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93617140
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMSX8GX4M1A3200C22
EAN/GTIN:
     840006640615
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
260-pin SO-DIMM
CAS Latenz
22
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr4 so-dimm 8gb corsair, ddr ram, 8gb ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,26*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 423,97*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 263,33*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 353,57*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 265,61*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 344,00*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 295,92*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 398,39*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 520,97*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 286,32*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 327,20*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 424,18*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 551,57*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 318,47*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 418,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.