Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitorschwenkarm
>
Artikel
Tripp Lite DWM3780XOUT Voll bewegliche Fernseher-Wandhalterung für den Außenbereich mit beweglichem Gelenkarm für 37 Zoll bis 80 Zoll Flachbildschirme
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 128
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
128-3F13650
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
DWM3780XOUT
EAN/GTIN:
0037332258793
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die Außenwandhalterung für den Fernseher positioniert Ihren Monitor im perfekten Betrachtungswinkel
Mit der VESA-komformen, vollbeweglichen Wandhalterung für den Fernseher können Sie Ihre Außendisplay-Beschilderung oder Ihren Fernseher dort platzieren, wo sie bzw. er am besten gesehen werden kann. Ideal für Terrassen, Balkone, Swimmingpools, Pflegeeinrichtungen, Plakate, große Zelte, Hotels, Einkaufszentren, Freizeitparks, Verkehrsknotenpunkte und an anderen Stellen, an denen ein Fernseher oder Monitor im Freien verwendet wird. Passt für die meisten Flachbildfernseher von 37 bis 80 Zoll und trägt bis zu 50 kg
Schwenken und neigen Sie den Bildschirm, um den perfekten und komfortabelsten Betrachtungswinkel zu finden
Der vollbewegliche Gelenkarm lässt sich unabhängig einstellen, um die Betrachtungswinkel zu optimieren, die Blendung zu minimieren und die Ergonomie zu verbessern. Um die Blendung des Bildschirms zu minimieren, die Augenermüdung zu reduzieren und den Betrachtungskomfort zu erhöhen, unterstützt die Halterung eine Neigung von -20° bis +10° und eine Schwenkung von -90° bis +90°, um Ihren Bildschirm genau richtig zu positionieren. Mit der einfachen Bildschirmeinstellung von -3° bis +3° finden Sie schnell den richtigen Winkel, ohne Ihren Tag zu unterbrechen.
VESA-konforme Montage stellt die Bildschirmkompatibilität sicher
Die VESA (Video Electronics Standards Association) fördert die Einheitlichkeit in der Videoelektronikindustrie durch die Entwicklung von Standards für Fernseher und Monitore. Für eine problemlose Bildschirm-Kompatibilität unterstützt diese Wandhalterung für den Fernseher die folgenden VESA-Montagelochmuster: 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400 und 600 x 400. Montageteile für die Montage an Holz oder Betonblock sind im Lieferumfang enthalten.
Stellen Sie sicher, dass Sie gegen Wetter und andere Einwirkungen gewappnet sind
Der wetterfeste Stahlrahmen, die hochwertige Pulverbeschichtung, die Edelstahl-Montageteile und die Wandplattenabdeckungen sind speziell dafür konzipiert, der Beanspruchung durch wiederholte Anpassungen und dem Einsatz im Freien standzuhalten. Die Monitorkabel werden am Arm befestigt, um Unordnung zu vermeiden und Ihren Außenbereich übersichtlich zu halten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
238.8 mm
Höhe des Versandkartons
759.5 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332258790
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Zertifizierung
REACH
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Sechskantschlüssel enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Sechskantschlüssel
2
Technische Details
Ursprungsland
China
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
660.4 mm
Tiefe
429.3 mm
Tiefe (max)
429 mm
Höhe
510.5 mm
Gewicht
6990 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
218.4 mm
Verpackungstiefe
66 mm
Verpackungshöhe
739.1 mm
Paketgewicht
7600 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
80 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
37 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 200,400 x 200,400 x 400,400 x 300,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-20 - 10 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
... >
Audiogeräteteile & -zubehör
>
Fernseherteile & -Zubehör
>
TV-Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
bildschirm schwenkarm
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 158,28*
€ 197,02*
Lager 855
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 164,44*
€ 202,57*
Lager 173
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 176,99*
€ 213,77*
Lager 1627
pro Stück
Frei Haus
ab € 186,18*
€ 225,09*
Lager 1039
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 342,30*
€ 402,05*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,02*
€ 234,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,14*
€ 225,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,48*
€ 213,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,89*
€ 199,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,28*
€ 188,35
pro Stück
Lagerstand:
Lager 128
Versand:
Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite DDR1327MQ Desktop-Monitor mit vier Bildschirmen für 13-Zoll - bis 27-Zoll-Flachbildschirme
Tripp Lite
DDR1327MQ
ab € 99,48*
Zubehör
Tripp Lite DDR1327S Vollbewegliche Tischhalterung für 13 bis 27 Zoll Monitore – Klemme und Tülle
Tripp Lite
DDR1327S
ab € 95,79*
Zubehör
Tripp Lite DDR1327SDD Tisch-Montageständer für zwei Monitore 13 bis 27 Zoll Flachbildschirme
Tripp Lite
DDR1327SDD
ab € 79,87*
Zubehör
Tripp Lite DDR1327SDFC-1 Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
Tripp Lite
DDR1327SDFC-1
ab € 81,40*
Zubehör
Tripp Lite DDR1327SE Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
Tripp Lite
DDR1327SE
ab € 45,22*
Zubehör
Tripp Lite DDR1527SDC Doppelter vertikaler Flachbildschirm-Tischständer/Klemmhalterung, 15 Zoll bis 27 Zoll (13 bis 27 Zoll)
Tripp Lite
DDR1527SDC
ab € 110,48*
Zubehör
Tripp Lite DDR1730TAL Flachbildschirm-Tischhalterung 76,2 cm (30") Silber Tisch/Bank
Tripp Lite
DDR1730TAL
ab € 200,01*
Zubehör
Tripp Lite DDR1732DAL Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Silber Tisch/Bank
Tripp Lite
DDR1732DAL
ab € 92,45*
Zubehör
Tripp Lite DDR1732SAL Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Silber Tisch/Bank
Tripp Lite
DDR1732SAL
ab € 121,75*
Zubehör
Tripp Lite DDR1732SC Einzelmonitorarm mit Tischklemme und Kabeldurchführungshalterung – höhenverstellbar, für Bildschirme von 17 bis 32 Zoll
Tripp Lite
DDR1732SC
ab € 43,57*
Zubehör
Tripp Lite DDV1727S Flachbildschirm-Tischhalterung 68,6 cm (27") Schwarz Tisch/Bank
Tripp Lite
DDV1727S
ab € 39,62*
Zubehör
Tripp Lite DDV1732AM Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Tripp Lite
DDV1732AM
ab € 70,00*
Zubehör
Tripp Lite DDVD1727AM Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Tripp Lite
DDVD1727AM
ab € 108,01*
Zubehör
Tripp Lite DMATC Montage-Kit Schwarz Stahl
Tripp Lite
DMATC
ab € 23,44*
Zubehör
Tripp Lite DMPDD1735AM Flachbildschirm-Tischhalterung 88,9 cm (35") Schwarz Tisch/Bank
Tripp Lite
DMPDD1735AM
ab € 232,10*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen