Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N845X-05M-8L-MG InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m MPO/MTP 4x LC OFNR Aqua-Farbe, Schwarz, Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite N845X-05M-8L-MG InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m MPO/MTP 4x LC OFNR Aqua-Farbe, Schwarz, Magenta
Tripp Lite N845X-05M-8L-MG InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m MPO/MTP 4x LC OFNR Aqua-Farbe, Schwarz, Magenta
Tripp Lite N845X-05M-8L-MG InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m MPO/MTP 4x LC OFNR Aqua-Farbe, Schwarz, Magenta
Tripp Lite N845X-05M-8L-MG InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m MPO/MTP 4x LC OFNR Aqua-Farbe, Schwarz, Magenta
Tripp Lite N845X-05M-8L-MG InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m MPO/MTP 4x LC OFNR Aqua-Farbe, Schwarz, Magenta
Tripp Lite N845X-05M-8L-MG InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m MPO/MTP 4x LC OFNR Aqua-Farbe, Schwarz, Magenta
Artikel-Nr.:
     128-CD71201
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N845X-05M-8L-MG
EAN/GTIN:
     0037332272348
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
149.9 mm
Warentarifnummer (HS)
8544,70,0000
Höhe des Versandkartons
154.9 mm
Gewicht und Abmessungen
Biegeradius
20 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
15.2 mm
Paketgewicht
80 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
UL ECOLOGO
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332272345
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, CE, REACH
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabeltyp
OFNR
Anschluss 1
MPO/MTP
Anschluss 2
4x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Aqua-Farbe, Schwarz, Magenta
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OM4
Schleifart Stecker
PC
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Ethernet Schnittstellen Typ
40 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Einführungsverlust
0.35 dB
Ursprungsland
China
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 134,00*
€ 161,02*
pro Stück
Frei Haus
ab € 140,97*
€ 168,57*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 148,59*
€ 176,80*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 287,86*
€ 344,74*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,02*
€ 191,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,98*
€ 188,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,65*
€ 179,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,94*
€ 173,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,00*
€ 159,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N390-02M-8LC-AP
ab € 174,95*
Zubehör
Tripp Lite
N845-01M-12-MG
ab € 134,38*
Zubehör
Tripp Lite
N845-02M-12-MG
ab € 149,22*
Zubehör
Tripp Lite
N845-02M-8L-MG
ab € 169,22*
Zubehör
Tripp Lite
N845-03M-12-MG
ab € 159,87*
Zubehör
Tripp Lite
N845-05M-12-MG
ab € 171,76*
Zubehör
Tripp Lite
N845-10M-12-MG
ab € 235,75*
Zubehör
Tripp Lite
N845-15M-12-MG
ab € 285,07*
Zubehör
Tripp Lite
N846-08N-C2B
ab € 101,29*
Zubehör
Tripp Lite
N858-15M-3X8-MG
ab € 592,31*
Zubehör
Tripp Lite
N858-23M-3X8-MG
ab € 763,82*
Zubehör
Tripp Lite
N858-61M-3X8-MG
ab € 1.763,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.