Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance CMSX16GX5M1A4800C40 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 4800 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance CMSX16GX5M1A4800C40 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 4800 MHz
Corsair Vengeance CMSX16GX5M1A4800C40 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 4800 MHz
Corsair Vengeance CMSX16GX5M1A4800C40 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 4800 MHz
Corsair Vengeance CMSX16GX5M1A4800C40 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 4800 MHz
Corsair Vengeance CMSX16GX5M1A4800C40 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5 4800 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99259737
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMSX16GX5M1A4800C40
EAN/GTIN:
     840006662235
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 Laptopspeicher
DDR5 Notebookspeicher
VENGEANCE DDR5 SODIMM
DDR5-SPEICHER
NEUE DIMENSIONEN MIT DDR5

Erreichen Sie noch schnellere Frequenzen, höhere Kapazitäten und eine hohe Leistung, um optimal für rechenintensive Aufgaben, Spiele und Workloads gewappnet zu sein.

Weitreichende Kompatibilität
Der SODIMM-Formfaktor ist mit einer Vielzahl der gängigen Gaming- und -Performance-Laptops sowie Kompakt-PCs mit Intel- oder AMD-Prozessor und mit Intel NUC-Kits kompatibel.

Die Installation erfolgt für die meisten Laptops und kompatiblen Computer in wenigen Minuten.

Auf maximale Geschwindigkeit geeicht
Für kürzere Ladezeiten, Multitasking und weitere Funktionen wird in kompatiblen Systemen automatisch auf die maximal unterstützte Geschwindigkeit umgestellt.

Um die größere Geschwindigkeit auszunutzen, ist keine BIOS-Konfiguration erforderlich. Einfach installieren und fertig!

Umfassend getestete Zuverlässigkeit
Jedes Modul wird gründlich unter Extrembedingungen geprüft und getestet, um eine erstklassige Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
262-pin SO-DIMM
CAS Latenz
40
Speicherkanäle
Einfach-Kanal
Speicherspannung
1.1 V
Ursprungsland
Taiwan
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Kühlkörper
Kompatible Produkte
Alienware x17 R2 Gaming Laptop, Alienware m15 R7 Gaming Laptop, Dell G15 Gaming Laptop, MSI Raider GE66 12UH Gaming Laptop, MSI Raider GE66 12UHS Gaming Laptop, MSI Raider GE66 12UGS, MSI Stealth GS66 - 12U, MSI Stealth GS66 - 12UG, MSI Stealth GS66 - 12UG
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR5 S0DIMM, DDR5 SODIMM, DDR5 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, corsair 16gb notebookspeicher, ddr5 laptopspeicher, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,26*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 423,97*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 263,33*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 353,57*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 265,61*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 344,00*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 295,92*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 398,39*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 520,97*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 286,32*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 327,20*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 424,18*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 551,57*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 318,47*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 418,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.