Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 894023 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable 894023 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Silber
Durable 894023 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Silber
Durable 894023 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Silber
Durable 894023 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Silber
Durable 894023 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Silber
Durable 894023 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Silber
Durable 894023 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Silber
Durable 894023 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Silber
Durable 894023 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Silber
Durable 894023 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99876427
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     894023
EAN/GTIN:
     4005546732633
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
137 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
205 mm
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Produktfarbe
Silber
Typ
Passive Halterung
Material
Aluminium
Gerätemontagetyp
Nein
Faltbar
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Maximale Bildschirmgröße
13 Zoll
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
894301
ab € 29,72*
Ähnlich
Durable
894101
ab € 12,33*
Ähnlich
Durable
893123
ab € 116,61*
Ähnlich
Durable
893723
ab € 99,53*
Ähnlich
Durable
761158
ab € 8,74*
Ähnlich
Durable
893023
ab € 91,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.