Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel MU B02 Whiteboard Stoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel MU B02 Whiteboard Stoff
Sigel MU B02 Whiteboard Stoff
Sigel MU B02 Whiteboard Stoff
Sigel MU B02 Whiteboard Stoff
Sigel MU B02 Whiteboard Stoff
Sigel MU B02 Whiteboard Stoff
Sigel MU B02 Whiteboard Stoff
Sigel MU B02 Whiteboard Stoff
Sigel MU B02 Whiteboard Stoff
Sigel MU B02 Whiteboard Stoff
Artikel-Nr.:
     CM-QT6TP89
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     MUB02
EAN/GTIN:
     4004360812668
Suchbegriffe:
Mobiles Whiteboard
Moderationsbox
Moderationskoffer
Moderationstasche
Mit Meet up wird Projekt- und Teamarbeit transparenter, flexibler und effizienter. Dieses vielseitige Starterset ist perfekt für spontane und unkomplizierte Meetings oder Workshops, auch ohne festen Besprechungsraum. Damit sind Sie bestens gerüstet, wenn Sie agile und kreative Arbeitsweisen anwenden, z. B. Brainstormings, Scrum, Kanban oder Design Thinking. Im Set sind enthalten: zwei mobile, beidseitig nutzbare Pinboards im Format 120x180 cm mit hochwertiger, robuster, grauer Stoffoberfläche und Aluminiumrahmen (ideal zum Anpinnen mit Pinnnadeln, Bekleben mit Haftnotizen und auch statisch haftend für Static Notes), ein mobiler Stand/Aufsteller aus schwarzem MDF mit arretierbaren Rollen zur optimalen Platzierung der Boards (entweder ein Board mittig eingesteckt in den Schlitz oder zwei Boards in den Aluprofilen im Tent-Use), eine gratis Toolbox mit Tragegriff, praktischen Innenfächern und knapp 2000 Zubehörteilen wie Moderationskarten, Permanent Marker, Klebepunkte, Masking Tape, Pinnnadeln und Nadelkissen. Meet up ist das Board-Komplettsystem für agiles und kreatives Arbeiten. Ideas to go. Anywhere. Anytime.

- Set: zwei mobile Meet up Pinboards 120x180 cm (zum Anpinnen und Bekleben mit Haftnotizen), Meet up Stand sowie gratis Zubehör-Toolbox
- Boards leicht zu transportieren, daher perfekt für spontane Meetings oder Workshops, auch ohne festen Besprechungsraum. Auch separat bestellbar: Pinboard MU011
- Stand multifunktional nutzbar: mit einem Board mittig eingesteckt in den Schlitz oder mit zwei Boards im Tent-Use sowie als Ablage für Zubehör. Auch separat bestellbar: Stand MU050
- Gratis Toolbox (MU250) mit knapp 2000 Teilen: Moderationskarten, Permanent Marker, Klebepunkte, Masking Tape, Pinnnadeln und Nadelkissen. Unverzichtbar bei jedem Meeting, Seminar oder Workshop
- Dieses ideale Starterset ist vielseitig in der Anwendung von agilen und kreativen Arbeitsweisen wie z. B. Brainstormings, Scrum, Kanban
Weitere Informationen:
/Funktionen/Installationstyp:
Tragbar
/Funktionen/Oberflächenmaterial:
Stoff
/Funktionen/Rahmen (Bereich):
Ja
/Funktionen/Rahmenmaterial:
Aluminium
/Funktionen/Produktfarbe:
Grau
/Lieferumfang/Marker enthalten:
Ja
/Lieferumfang/Montageset:
Ja
/Gewicht & Abmessungen/Breite:
1200 mm
/Gewicht & Abmessungen/Höhe:
1800 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 792,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,56*
€ 1.002,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 839,65*
€ 999,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 820,31*
€ 976,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,21*
€ 952,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 800,20*
€ 952,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,71*
€ 943,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
MUB04
ab € 379,61*
Zubehör
Sigel
MUB03
ab € 569,49*
Zubehör
Sigel
MU051
ab € 26,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.