Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Meet up-Set: agiles Whiteboard 90x180cm und Aufsteller - für spontane Besprechungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUB04 2
MUB04 2
IAII2020_Selection
rdda_winner 2019 PD2019_RD
produkt meetup hero01 zuw
Timmermann 044 Meet_up
MUB04
MU020 MU050 Single Use Zubehoer AB1
MU020 Whiteboard 90x180 2
MU050 Stand 01
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-MUB04
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     MUB04
EAN/GTIN:
     4004360812644
Broschuere Boards Meet up Artverum BP231 DE
Brochure Boards Meet up Artverum BP232 EN
Brochure Tableaux Meet up Artverum BP233 FR
Manual Agile board system Meet up INT
Produktuebersicht Agiles Boardsystem Meet up DE
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard

Meet up Set: 1x Agiles Whiteboard Meet up 900x1800mm, 1x Stand Meet up. Alle Artikel auch einzeln bestellbar. Produkte der SIGEL Serie Meet up finden ihre Anwendung in agilen und kreativen Arbeitsweisen wie z. B. Brainstormings, Scrum, Kanban oder in Workshops. Mit dem mobilen Board-Komplettsystem sind Sie für Projekt- und Teamarbeit oder spontane Meetings, auch ohne festen Besprechungsraum, bestens gerüstet - jederzeit und überall. Finden Sie in unterschiedlichen Boardtypen und -halterungen genau die Kombination für Ihre Bedürfnisse und jeden Einsatz. Dabei sind die Boards multifunktional und leicht zu transportieren, das komplette System ist absolut flexibel.

  • Agiles und kreatives Arbeiten ist jetzt so einfach und professionell mit dem Meet up Board-Komplettsystem von SIGEL. Projekt- und Teamarbeit wird transparenter, flexibler und effizienter.
  • Meet up Set: 1x Agiles Whiteboard Meet up 900x1800mm, 1x Stand Meet up. Alle Artikel auch einzeln bestellbar.
  • Zum Beschreiben mit non-permanenten Markern, trocken und feucht abwischbar, statisch haftend und magnethaftend
  • Boards leicht zu transportieren, perfekt für spontane Meetings, auch ohne festen Besprechungsraum
  • Stand multifunktional nutzbar: mit einem Board mittig eingesteckt in den Schlitz oder mit zwei Boards im Tent-Use sowie als Ablage für Zubehör
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
900 mm x 2020 mm x 520 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel 90x 180 cm, magnet board, magnet-tafel sigel, whiteboard;mobiles Whiteboard;whiteboard magnetisch;magnettafel;magnetwand;pinwand;pinnwand;magnetboard;weißwandtafel;Multifunktionstafel;Multifunktionsboard;flexibles Board;Tafel;moderationstafel;moderationswand;whiteboard mobil
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 378,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,56*
€ 575,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,57*
€ 518,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,79*
€ 467,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,36*
€ 463,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,90*
€ 450,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA010
ab € 6,93*
Zubehör
Sigel
BA011
ab € 7,14*
Zubehör
Sigel
BA012
ab € 7,12*
Zubehör
Sigel
BA110
ab € 7,90*
Zubehör
Sigel
BA120
ab € 13,06*
Zubehör
Sigel
BA121
ab € 6,31*
Zubehör
Sigel
BA140
ab € 8,67*
Zubehör
Sigel
BA210
ab € 13,58*
Zubehör
Sigel
BA211
ab € 13,55*
Zubehör
Sigel
MU162
ab € 6,65*
Zubehör
Sigel
MU165
ab € 27,47*
Zubehör
Sigel
MU197
ab € 4,11*
Zubehör
Sigel
MU196
ab € 4,05*
Zubehör
Sigel
MU134
ab € 20,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.