Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe Versandtaschen 335x500mm bis 50mm Höhe Selbstklebeverschluss Aufreißfaden für A3 braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-4484
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     VN-4484
EAN/GTIN:
     9184484000013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
  • geeignet zum Versand von Katalogen, Prospekten, Zeitschriften, Büchern, Kalendern Urkunden, DVD, CD-Rom, Fotos, Warensendungen usw.
  • extrem starker Knickschutz
  • umlaufender Kantenschutz
  • Aufreißfaden für sicheres Öffnen
  • sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss
  • variable Füllhöhe bis ca. 50 mm (Das Nutzmaß verringert sich mit der Füllhöhe)
  • Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 352x520x52mm
  • Material: 1.20 E KLS
  • Passend für: A3
  • Gewicht ca. 160 gr.


Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, karton-tasche a3, karton tasche, kartonversandtasche braun, Wellpappe, Versandtaschen, Wellpappetaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,541* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,31*
€ 100,3289
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,19*
€ 98,9961
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,41*
€ 95,6879
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,72*
€ 87,7268
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 63,02*
€ 74,9938
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,10*
€ 64,379
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
VN-4170
ab € 25,27*
Zubehör
1-PACK
VN-4526
ab € 21,34*
Zubehör
1-PACK
VN-4532
ab € 4,57*
Zubehör
1-PACK
VN-4525
ab € 22,26*
Zubehör
1-PACK
VN-4521
ab € 26,38*
Zubehör
1-PACK
VN-4509
ab € 28,45*
Zubehör
1-PACK
VN-4502
ab € 33,65*
Zubehör
1-PACK
VN-4507
ab € 33,56*
Zubehör
1-PACK
VN-4493
ab € 40,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.