Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe Versandtaschen 150x250mm bis 50mm Höhe Selbstklebeverschluss Aufreißfaden für DVD braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-4526
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     VN-4526
EAN/GTIN:
     9184526000018
Suchbegriffe:
CD-Brief
CD-Briefkuverts
CD-Versandhülle
CD-Versandtasche
  • geeignet zum Versand von Katalogen, Prospekten, Zeitschriften, Büchern, Kalendern Urkunden, DVD, CD-Rom, Fotos, Warensendungen usw.
  • extrem starker Knickschutz
  • umlaufender Kantenschutz
  • Aufreißfaden für sicheres Öffnen
  • sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss
  • variable Füllhöhe bis ca. 50 mm (Das Nutzmaß verringert sich mit der Füllhöhe)
  • Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 167x268x52mm
  • Material: 1.20E KLS
  • Passend für: DVD
  • Gewicht ca. 39 gr.


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,29*
€ 53,8951
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,45*
€ 52,8955
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 32,33*
€ 38,4727
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,55*
€ 37,5445
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,61*
€ 36,4259
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,47*
€ 35,0693
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 25,78*
€ 30,6782
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,34*
€ 25,3946
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
VN-4170
ab € 25,27*
Zubehör
1-PACK
VN-4532
ab € 4,57*
Zubehör
1-PACK
VN-4525
ab € 22,26*
Zubehör
1-PACK
VN-4521
ab € 26,38*
Zubehör
1-PACK
VN-4509
ab € 28,45*
Zubehör
1-PACK
VN-4502
ab € 33,65*
Zubehör
1-PACK
VN-4507
ab € 33,56*
Zubehör
1-PACK
VN-4493
ab € 40,44*
Zubehör
1-PACK
VN-4484
ab € 54,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.