Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe Versandtaschen 210x292mm bis 50mm Höhe Selbstklebeverschluss Aufreißfaden für A4 braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-4521
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     VN-4521
EAN/GTIN:
     9184521000013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
  • geeignet zum Versand von Katalogen, Prospekten, Zeitschriften, Büchern, Kalendern Urkunden, DVD, CD-Rom, Fotos, Warensendungen usw.
  • extrem starker Knickschutz
  • umlaufender Kantenschutz
  • Aufreißfaden für sicheres Öffnen
  • sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss
  • variable Füllhöhe bis ca. 50 mm (Das Nutzmaß verringert sich mit der Füllhöhe)
  • Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 228x311x52mm
  • Material: 1.20E KLS
  • Passend für: A4
  • Gewicht ca. 70 gr.


Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, vollpapp-versandtaschen din a4, Wellpappe, Versandtaschen, Wellpappetaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2647* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,05*
€ 63,1295
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,15*
€ 62,0585
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 41,45*
€ 49,3255
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,70*
€ 48,433
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,57*
€ 47,0883
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,49*
€ 44,6131
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 35,07*
€ 41,7333
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 31,44*
€ 37,4136
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,47*
€ 31,4993
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VEPATIM
VN-4170
ab € 26,51*
Zubehör
VEPATIM
VN-4526
ab € 21,29*
Zubehör
VEPATIM
VN-4532
ab € 4,83*
Zubehör
VEPATIM
VN-4525
ab € 23,38*
Zubehör
VEPATIM
VN-4509
ab € 29,40*
Zubehör
VEPATIM
VN-4502
ab € 34,58*
Zubehör
VEPATIM
VN-4507
ab € 34,57*
Zubehör
VEPATIM
VN-4493
ab € 41,53*
Zubehör
VEPATIM
VN-4484
ab € 54,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.