Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe Versandtaschen 248x340mm bis 50mm Höhe Selbstklebeverschluss Aufreißfaden für C4+ braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-4507
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     VN-4507
EAN/GTIN:
     9184507000013
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
  • geeignet zum Versand von Katalogen, Prospekten, Zeitschriften, Büchern, Kalendern Urkunden, DVD, CD-Rom, Fotos, Warensendungen usw.
  • extrem starker Knickschutz
  • umlaufender Kantenschutz
  • Aufreißfaden für sicheres Öffnen
  • sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss
  • variable Füllhöhe bis ca. 50 mm (Das Nutzmaß verringert sich mit der Füllhöhe)
  • Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 265x355x52mm
  • Material: 1.20E KLS
  • Passend für: C4+
  • Gewicht ca. 90 gr.


Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, kartonversandtaschen c4 braun, karton-tasche c4, karton tasche, Wellpappe, Versandtaschen, Wellpappetaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3356* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,58*
€ 70,9002
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,46*
€ 60,0474
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,71*
€ 57,9649
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,50*
€ 56,525
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 46,25*
€ 55,0375
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,67*
€ 50,7773
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 38,06*
€ 45,2914
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,56*
€ 39,9364
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
VN-4170
ab € 25,27*
Zubehör
1-PACK
VN-4526
ab € 21,34*
Zubehör
1-PACK
VN-4532
ab € 4,57*
Zubehör
1-PACK
VN-4525
ab € 22,26*
Zubehör
1-PACK
VN-4521
ab € 26,38*
Zubehör
1-PACK
VN-4509
ab € 28,45*
Zubehör
1-PACK
VN-4502
ab € 33,65*
Zubehör
1-PACK
VN-4493
ab € 40,44*
Zubehör
1-PACK
VN-4484
ab € 54,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.