Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe Versandtaschen 187x272mm bis 50mm Höhe Selbstklebeverschluss Aufreißfaden für A5 braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-4525
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     VN-4525
EAN/GTIN:
     9184525000019
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
  • geeignet zum Versand von Katalogen, Prospekten, Zeitschriften, Büchern, Kalendern Urkunden, DVD, CD-Rom, Fotos, Warensendungen usw.
  • extrem starker Knickschutz
  • umlaufender Kantenschutz
  • Aufreißfaden für sicheres Öffnen
  • sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss
  • variable Füllhöhe bis ca. 50 mm (Das Nutzmaß verringert sich mit der Füllhöhe)
  • Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 200x288x52mm
  • Material: 1.20E KLS
  • Passend für: A5
  • Gewicht ca. 68 gr.


Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, karton-tasche a5, karton tasche, kartonversandtasche braun, Wellpappe, Versandtaschen, Wellpappetaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2226* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,77*
€ 56,8463
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,86*
€ 55,7634
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 34,82*
€ 41,4358
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,16*
€ 40,6504
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,13*
€ 39,4247
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,89*
€ 37,9491
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 30,67*
€ 36,4973
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 26,99*
€ 32,1181
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,26*
€ 26,4894
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
VN-4170
ab € 25,27*
Zubehör
1-PACK
VN-4526
ab € 21,34*
Zubehör
1-PACK
VN-4532
ab € 4,57*
Zubehör
1-PACK
VN-4521
ab € 26,38*
Zubehör
1-PACK
VN-4509
ab € 28,45*
Zubehör
1-PACK
VN-4502
ab € 33,65*
Zubehör
1-PACK
VN-4507
ab € 33,56*
Zubehör
1-PACK
VN-4493
ab € 40,44*
Zubehör
1-PACK
VN-4484
ab € 54,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.