Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico DZQ 25/84 B Axial-Wandventilator quadrat. Wandpl. DN250 0083.0141


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0152159
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0083.0141
EAN/GTIN:
     4012799831419
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator
Drehstrom-Ausführung: Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, in Drehstromausführung. Kurzbeschreibung: Zur Aufputzmontage. Schutzgitter auf der Saugseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren erfüllen die Anforderungen der europäischen Ökodesign Verordnung (EG) Nr.327/2011 Richtlinie 2009/125/EG. Vibrationsfreier Lauf durch dynamisch gewuchtetes Flügelrad und Motor (Welle-Rotor), gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Hoher lüftungsseitiger Wirkungsgrad, niedriges Betriebsgeräusch. Erhöhte Langlebigkeit durch qualitativ hochwertige Materialien wie geräuscharme Kugellager. Ventilatoren sind wartungsfrei. Einbau zur Be- und Entlüftung in jeder Lage möglich. Förderrichtung: Die Förderrichtung ist gekennzeichnet. Standard Abluftbetrieb, Förderrichtung über Motor saugend. Drehstrommotor: Typenreihen DZQ/DZS. Asynchronmotor. Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Bemessungsspannung 400 V, 50 Hz. Schutzart IP 55. Ausnahme bei Typ DZQ ... D IP 54. Drehzahlsteuerbar. Ausnahme bei Typ DZQ 40/2 B und DZS 40/2 B. Geräte lassen sich mit einem optionalen 5-Stufentransformator stufenweise schalten. Reversierbar. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 % bei anormaler Förderrichtung. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ausnahme bei Typ DZQ/DZS 25/4 D und polumschaltbaren Axial-Wandventilatoren auf Anfrage erhältlich. Die Anschlüsse sind potenzialfrei auf Klemmen geführt und müssen an einen Motorvollschutzschalter z.B. MV 25-1 oder den Steuerstromkreis eines Schützes angeschlossen werden. Polumschaltbare Ventilatoren: Überlastungsschutz mit bauseitig zu beschaffendem Motorvollschutzschalter gewährleisten. Polumschaltbare Motoren mit den Drehzahlverhältnissen 8/4 oder 4/2 sind im Dahlanderprinzip geschaltet. Elektrischer Anschluss: An Klemmleiste im Abschlussdeckel des Motors. Sicherheitshinweise: Der V
Weitere Suchbegriffe: axial wandventilator
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 607,54*
€ 721,95*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 641,71*
€ 742,32*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 646,26*
€ 745,72*
Frei Haus
ab € 654,86*
€ 756,07*
Frei Haus
ab € 664,62*
€ 763,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,72*
€ 887,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,59*
€ 884,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,53*
€ 828,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,32*
€ 796,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,26*
€ 769,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0127
ab € 104,05*
Zubehör
Maico
0059.0172
ab € 34,57*
Zubehör
Maico
0055.0031
ab € 29,57*
Zubehör
Maico
0151.0339
ab € 107,61*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0737
ab € 155,89*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0103
ab € 60,98*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0764
ab € 241,04*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0192
ab € 50,19*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0331
ab € 64,61*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0105
ab € 98,45*
Zubehör
Maico
0157.0191
ab € 56,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.