Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator Wandplatte DN 250 DZQ 25/84 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-46155298
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0083.0141
EAN/GTIN:
     4012799831419
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator

Axial-Wandventilator Wandplatte DN 250 DZQ 25/84 B

Drehstrom-Ausführung: Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, in Drehstromausführung. Kurzbeschreibung: Schutzgitter auf der Saugseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren erfüllen die Anforderungen der europäischen Ökodesign Verordnung (EG) Nr.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Mediumtemperatur:
60 °C
Volumenstrom:
500 m³/h
Drehzahl:
715 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Nennweite:
250 mm
Verschlussklappe:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: axial wandventilator
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 607,54*
€ 721,95*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 641,71*
€ 742,32*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 646,26*
€ 745,72*
Frei Haus
ab € 654,86*
€ 756,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 664,62*
€ 763,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,59*
€ 908,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 761,36*
€ 906,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,15*
€ 847,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,93*
€ 815,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,62*
€ 790,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0127
ab € 104,05*
Zubehör
Maico
0059.0172
ab € 34,57*
Zubehör
Maico
0055.0031
ab € 29,57*
Zubehör
Maico
0151.0339
ab € 107,61*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0737
ab € 155,89*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0103
ab € 60,98*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0764
ab € 241,04*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0192
ab € 50,19*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0331
ab € 64,61*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0105
ab € 98,45*
Zubehör
Maico
0157.0191
ab € 56,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.