Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie 50cmx300m 17mym


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-645066
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     380.104
EAN/GTIN:
     4066300381047
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Flexible, schwarze (opak) Folie zur Sicherung von Palettenware. Rolle mit 2 Zoll Kerndurchmesser. Größe: 500 mm x 300 m (B x L).
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
50 cm
Länge:
300 m
Stärke:
17 mym
Gewicht:
3,17 kg
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 500mm x 300m 17my, bündelfolie schwarz, bündelfolie, Einschweißfolien, Dehnfolien, Folien zur Verpackung, Handstretchfolien, Handwickelfolien, Stretchfolien, Verpackungsfolien, Wickelfolien
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
16
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 13,99*
€ 19,00*
2 Tage
unbekannt
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 18,95*
€ 25,64*
3 Tage
125
pro Karton
€ 8,60*
ab € 35,77*
€ 58,39*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 19,00*
€ 22,61
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 18,88*
€ 22,47
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 18,28*
€ 21,75
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 17,55*
€ 20,88
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 17,14*
€ 20,40
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,99*
€ 16,65
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 13,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
380118
ab € 11,77*
Ähnlich
Willy Heckmann
380110
ab € 13,38*
Ähnlich
Willy Heckmann
380.122
ab € 18,34*
Ähnlich
Willy Heckmann
380218
ab € 1,13*
Ähnlich
Willy Heckmann
380274
ab € 0,12675*
Ähnlich
Willy Heckmann
380293
ab € 0,12488*
Ähnlich
Willy Heckmann
380103
ab € 29,56*
Ähnlich
Willy Heckmann
380204
ab € 32,10*
Ähnlich
Willy Heckmann
380205
ab € 39,97*
Ähnlich
Willy Heckmann
380202
ab € 42,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.