Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHEDÜ Stretchfolie, 17µ/300m/500mm, HSTF 1703050 schwarz


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-380104
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     380104
EAN/GTIN:
     4066300381047
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
WIHEDÜ-Stretchfolie für Handstretchgeräte, 2-Zoll-Kern; schwarz Stärke: 17my; 300m : 500mm Nettofoliengewicht: 2,35 kg; Rollengewicht: 2,65 kg
Weitere Informationen:
Folienstärke:
17 µm
Länge:
300 m
Breite:
500 mm
Farbe:
schwarz
Kerndurchmesser:
2 Zoll
Rollengewicht:
2,65 kg
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 500mm x 300m 17my, bündelfolie schwarz, bündelfolie, Handwickelfolie, Palettenfolie, Packfolie
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 13,99*
€ 19,00*
2 Tage
unbekannt
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 18,95*
€ 25,64*
Lager 9Q5JF
125
pro Karton
€ 8,60*
ab € 35,77*
€ 58,39*
Preise: Lager 9Q5JF
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 58,39*
€ 69,48
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 57,14*
€ 68,00
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 54,33*
€ 64,65
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 52,14*
€ 62,05
pro Karton
ab 6 Kartons
€ 49,52*
€ 58,93
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 47,06*
€ 56,00
pro Karton
ab 12 Kartons
€ 42,37*
€ 50,42
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 40,89*
€ 48,66
pro Karton
ab 33 Kartons
€ 40,48*
€ 48,17
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 35,77*
€ 42,57
pro Karton
1 Karton enthält 6 Rollen (ab € 5,96167* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 9Q5JF
Versand: Lager 9Q5JF
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,60*
ab € 110,00*
€ 5,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9Q5JF
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Willy Heckmann
380118
ab € 11,77*
Ähnlich
Willy Heckmann
380110
ab € 13,38*
Ähnlich
Willy Heckmann
380.122
ab € 18,34*
Ähnlich
Willy Heckmann
380218
ab € 1,13*
Ähnlich
Willy Heckmann
380274
ab € 0,12675*
Ähnlich
Willy Heckmann
380293
ab € 0,12488*
Ähnlich
Willy Heckmann
380103
ab € 29,56*
Ähnlich
Willy Heckmann
380204
ab € 32,10*
Ähnlich
Willy Heckmann
380205
ab € 39,97*
Ähnlich
Willy Heckmann
380202
ab € 42,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.