Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE LEITREGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, A-Z, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE LEITREGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, A-Z, rot
DURABLE LEITREGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, A-Z, rot
DURABLE LEITREGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, A-Z, rot
Artikel-Nr.:
     C1138-365003
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     365003
EAN/GTIN:
     4005546314143
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Leitregister zum Unterteilen von Karteien. Mit geprägten Taben A-Z. • Leitregister aus PP zum Unterteilen von Karteien • Tabe/Prägung: A–Z (25-tlg.) • Tabbreite: 40 mm • Teilung: 5/5 • Materialstärke: 0,3 mm, aus PP • Format: DIN A5 quer
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3650
Außenmaße (B x H):
210 mm x 158 mm
Farbe:
Rot
Für Formate:
A5
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Materialstärke:
3 my
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
316011
ab € 6,21*
Ähnlich
Durable
424511
ab € 45,28*
Ähnlich
Durable
425511
ab € 29,95*
Ähnlich
Durable
365006
ab € 3,36*
Ähnlich
Durable
366006
ab € 2,36*
Ähnlich
Durable
367006
ab € 2,10*
Ähnlich
Durable
365004
ab € 3,83*
Ähnlich
Durable
366004
ab € 2,35*
Ähnlich
Durable
367004
ab € 2,12*
Ähnlich
Durable
366003
ab € 2,35*
Ähnlich
Durable
367003
ab € 2,39*
Ähnlich
Durable
365002
ab € 3,26*
Ähnlich
Durable
367002
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
366002
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.