Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE LEITKARTEN UND LEITREGISTER AUS PRESSSPAN MIT ANGENIETETEN FENSTERREITERN, A-Z, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE LEITKARTEN UND LEITREGISTER AUS PRESSSPAN MIT ANGENIETETEN FENSTERREITERN, A-Z, braun
DURABLE LEITKARTEN UND LEITREGISTER AUS PRESSSPAN MIT ANGENIETETEN FENSTERREITERN, A-Z, braun
Artikel-Nr.:
     C1138-425511
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     425511
EAN/GTIN:
     4005546425504
Suchbegriffe:
Kartei-Leitregister
Kartei-Register
Karteikarten-Register
Karteikartenregister
Leitregister zum Unterteilen von Karteien. Mit auswechselbaren Einsteckschildern. • Leitregister aus Preßspan zum Unterteilen von Karteien • Mit angenieteten, vernickelten Fensterreitern mit auswechselbaren Einsteckschildern blanko und bedruckt • Tabbreite: 40 mm • Teilung: 5/5 • Materialstärke: 0,6 mm, aus Pressspan • Format: DIN A5 quer
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4255
Farbe:
Braun
Für Formate:
A5
Ausrichtung:
quer
Material:
Preßspan
Materialstärke:
6 my
Weitere Suchbegriffe: Karteileitregister, Karteiregister, Leitkarte, Leitkartenregister, Leitregister, durable karteikartenregister a5, kartei leitregister, kartei-leitregister a5, kartei, karteiregister, kartei-leitkarte, karteikartenregister, leitkarten, leitregister
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 80 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
316011
ab € 6,21*
Ähnlich
Durable
424511
ab € 45,28*
Ähnlich
Durable
365006
ab € 3,36*
Ähnlich
Durable
366006
ab € 2,36*
Ähnlich
Durable
367006
ab € 2,10*
Ähnlich
Durable
365004
ab € 3,83*
Ähnlich
Durable
366004
ab € 2,35*
Ähnlich
Durable
367004
ab € 2,12*
Ähnlich
Durable
365003
ab € 3,36*
Ähnlich
Durable
366003
ab € 2,35*
Ähnlich
Durable
367003
ab € 2,39*
Ähnlich
Durable
365002
ab € 3,26*
Ähnlich
Durable
366002
ab € 2,27*
Ähnlich
Durable
367002
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.