Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE LEITREGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, A-Z, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE LEITREGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, A-Z, blau
DURABLE LEITREGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, A-Z, blau
DURABLE LEITREGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, A-Z, blau
Artikel-Nr.:
     C1138-365006
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     365006
EAN/GTIN:
     4005546314174
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Leitregister zum Unterteilen von Karteien. Mit geprägten Taben A-Z. • Leitregister aus PP zum Unterteilen von Karteien • Tabe/Prägung: A–Z (25-tlg.) • Tabbreite: 40 mm • Teilung: 5/5 • Materialstärke: 0,3 mm, aus PP • Format: DIN A5 quer
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3650
Außenmaße (B x H):
210 mm x 158 mm
Farbe:
Blau
Für Formate:
A5
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Materialstärke:
3 my
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
316011
ab € 6,21*
Ähnlich
Durable
424511
ab € 45,20*
Ähnlich
Durable
425511
ab € 29,81*
Ähnlich
Durable
366006
ab € 2,35*
Ähnlich
Durable
367006
ab € 2,11*
Ähnlich
Durable
365004
ab € 3,67*
Ähnlich
Durable
366004
ab € 2,36*
Ähnlich
Durable
367004
ab € 1,97*
Ähnlich
Durable
365003
ab € 3,36*
Ähnlich
Durable
366003
ab € 2,35*
Ähnlich
Durable
367003
ab € 2,11*
Ähnlich
Durable
365002
ab € 3,27*
Ähnlich
Durable
367002
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
366002
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.