Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE LEITKARTEN UND LEITREGISTER AUS PRESSSPAN MIT ANGENIETETEN FENSTERREITERN, A-Z, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE LEITKARTEN UND LEITREGISTER AUS PRESSSPAN MIT ANGENIETETEN FENSTERREITERN, A-Z, braun
DURABLE LEITKARTEN UND LEITREGISTER AUS PRESSSPAN MIT ANGENIETETEN FENSTERREITERN, A-Z, braun
Artikel-Nr.:
     C1138-424511
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     424511
EAN/GTIN:
     4005546424507
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Leitregister zum Unterteilen von Karteien. Mit auswechselbaren Einsteckschildern. • Leitregister aus Preßspan zum Unterteilen von Karteien • Mit angenieteten, vernickelten Fensterreitern mit auswechselbaren Einsteckschildern blanko und bedruckt • Tabbreite: 40 mm • Teilung: 5/5 • Materialstärke: 0,6 mm, aus Pressspan • Format: DIN A4 quer
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4245
Farbe:
Braun
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
quer
Material:
Preßspan
Materialstärke:
6 my
Weitere Suchbegriffe: Kartei-Leitregister, Kartei-Register, Karteikarten-Register, Karteikartenregister, Karteileitregister, Karteiregister, Leitkarte, Leitkartenregister, Leitregister, durable karteikasten a 4, karteibox a4, karteibox, kartei, karteiregister, kartei-leitkarte, karteikartenregister, leitkarten, leitregister
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 60 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
316011
ab € 6,23*
Ähnlich
Durable
425511
ab € 29,75*
Ähnlich
Durable
365006
ab € 3,36*
Ähnlich
Durable
366006
ab € 2,35*
Ähnlich
Durable
367006
ab € 2,10*
Ähnlich
Durable
365004
ab € 3,82*
Ähnlich
Durable
366004
ab € 2,34*
Ähnlich
Durable
367004
ab € 2,12*
Ähnlich
Durable
365003
ab € 3,37*
Ähnlich
Durable
366003
ab € 2,34*
Ähnlich
Durable
367003
ab € 2,38*
Ähnlich
Durable
365002
ab € 3,25*
Ähnlich
Durable
366002
ab € 2,26*
Ähnlich
Durable
367002
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.