Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE LEITREGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, A-Z, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE LEITREGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, A-Z, weiss
DURABLE LEITREGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, A-Z, weiss
DURABLE LEITREGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, A-Z, weiss
DURABLE LEITREGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, A-Z, weiss
DURABLE LEITREGISTER MIT GEPRÄGTEN TABEN, A-Z, weiss
Artikel-Nr.:
     C1138-367002
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     367002
EAN/GTIN:
     4005546314266
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Leitregister zum Unterteilen von Karteien. Mit geprägten Taben A-Z. • Leitregister aus PP zum Unterteilen von Karteien • Tabe/Prägung: A–Z (25-tlg.) • Tabbreite: 20 mm • Teilung: 5/5 • Materialstärke: 0,3 mm, aus PP • Format: DIN A7 quer
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3670
Außenmaße (B x H):
105 mm x 85 mm
Farbe:
Weiß
Für Formate:
A7
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Materialstärke:
3 my
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
316011
ab € 6,21*
Ähnlich
Durable
425511
ab € 29,95*
Ähnlich
Durable
424511
ab € 45,28*
Ähnlich
Durable
367006
ab € 2,10*
Ähnlich
Durable
365006
ab € 3,36*
Ähnlich
Durable
366006
ab € 2,36*
Ähnlich
Durable
367004
ab € 2,12*
Ähnlich
Durable
365004
ab € 3,83*
Ähnlich
Durable
366004
ab € 2,35*
Ähnlich
Durable
367003
ab € 2,39*
Ähnlich
Durable
365003
ab € 3,36*
Ähnlich
Durable
366003
ab € 2,35*
Ähnlich
Durable
365002
ab € 3,26*
Ähnlich
Durable
366002
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.