Thermodetektor UniversalTemp. Kein Schätzen mehr – genaue Oberflächentemperaturmessungen im Handumdrehen. Einfach und präzise – für alltägliche Temperaturmessungen bei Gefrierschränken und Fenstern...
Mit dem 'ScanTemp 330' Infrarot-Thermometer kann man schnell und einfach die Temperatur von Oberflächen messen, ohne sie zu berühren. Zum berührungslosen Messen der Oberflächentemperatur, mit Lase...
Überall, wo es um eine schnelle Prüfung der Oberflächentemperatur geht, bietet sich das Mini-Infrarot-Thermometer testo 805 an: Mit ihm können Sie z.B. bei Lebensmittelkontrollen im Supermarkt die ...
Infrarot-Thermometer, Typ=1232217, Auflösung=0.1 °C, Batterielebensdauer=100 h, Eingänge=1, Genauigkeit=1 °C, IR Temperature Range Max.=500 °C, IR Temperature Range Min.=-35 °C, Probe Temperature R...
Lieferung inkl. Gürtelclip, Tasche, Batterien und 2-Punkte-Zertifikat, Infrarotthermometer mit ausklappbarem Einstechfühler Typ Dostmann Dualtemp Pro. Wasserdicht, zur berührungslosen Messung und z...
Thermodetektor UniversalTemp. Kein Schätzen mehr – genaue Oberflächentemperaturmessungen im Handumdrehen. Einfach und präzise – für alltägliche Temperaturmessungen bei Gefrierschränken und Fenstern...
Mit dem SCANTEMP 410 Infrarot-Thermometer von TFA kann man schnell und einfach die Temperatur von Oberflächen messen, ohne sie zu berühren. Das Messobjekt wird nur anvisiert, der Knopf gedrückt und...
Temperaturmessbereich: -50°C bis +380°C Produktpalette: - Betriebstemperatur, max.: 40 °C Betriebstemperatur, min.: 0 °C SVHC: No SVHC (19-Jan-2021) Genauigkeit: 1.5 % RoHS konform: Ja
Thermometer, 42510A-NIST, extech Das Kompaktthermometer 42510A misst Temperaturen von -50 bis 650°C (-58 bis 1200°F) mit einer Auflösung von 0,1 Grad für Messwerte bis zu 999,9 Grad. Einstellbare H...
Bei der Herstellung und Verarbeitung von Lebensmitteln ist die Qualitätssicherung der Waren essentiell. Ein Bestandteil der Lebensmittelkontrolle ist die Temperaturmessung. Mit unserem Infrarot-The...
Zum berührungslosen Messen der Oberflächentemperatur, höchste Genauigkeit durch spezielle Präzisionsglaslinse, mit Doppel-Laservisier (zeigt den tatsächlichen Messfleck an), Messdauer: < 0,5 Sekund...