Extech EX830 Stromzange,Hand-Multimeter digital IR-Thermometer CAT III 600 V Anzeige (Counts): 4000 Stromzange EX-830 Mit integriertem Infrarot-Thermometer CAT III 600 V Die Stromzange mit eingebau...
Infrarot-Thermometer, Typ=P4975, Alternative (Alias)=PeakTech 4975, Auflösung=0.1 °C, Eingänge=1, Genauigkeit=1 %, IR Temperature Range Max.=650 °C, IR Temperature Range Min.=-50 °C, Reaktionszeit=...
Hochtemperatur-IR-Thermometer, 42545-NIST, extech Das 42545 ist ein Hochtemperatur-IR-Thermometer, das bis zu -50 bis 1000°C (1832°F) misst, mit einem Abstandsverhältnis von 50:1 zum Ziel und einem...
Das Modell HT3300 ist ein digitales tragbares Infrarot Thermometer, das kontaktlose Temperatur-Messungen auf sehr einfache, schnelle und benutzerfreundliche Weise ermöglicht. Ein integrierter Laser...
Infrarot-Thermometer, Typ=TG54-2, Auflösung=0.1 °C, Batterielebensdauer=8 h, Eingänge=-999, Genauigkeit=1 %, IR Temperature Range Max.=850 °C, IR Temperature Range Min.=-30 °C, Reaktionszeit=250 ms...
Infrarot-Thermometer, 42512, extech Das 42512 ist ein Dual-Laser-IR-Thermometer. Dieses IR-Thermometer ist mit zwei Lasern für eine genaue Zielerfassung mit einer schnellen (0,15 s) Reaktionszeit a...
Mit dem universell einsetzbaren Infrarot-Thermometer testo 830-T4 im praktischen Set messen Sie Oberflächentemperaturen im Handwerk und in der Industrie schnell und präzise – sowohl berührungslos a...
Mit dem Infrarot-Temperaturmessgerät testo 830-T2 Set sichern Sie sich das gesamte Equipment für schnelle Temperaturmessungen in Industrie und Handwerk in einem Set.Das testo 830-T2 mit 2-Punkt-Las...
Infrarot-Thermometer, Typ=P4980, Alternative (Alias)=PeakTech 4980, Auflösung=0.1 °C, Eingänge=1, Genauigkeit=1 %, IR Temperature Range Max.=800 °C, IR Temperature Range Min.=-50 °C, Reaktionszeit=...
Duales Laser-Infrarot-Thermometer, 42570-NISTL, extech Dieses Dual-Laser-Infrarot-Thermometer identifiziert die IR-Temperatur, bei der der Doppellaser in einem einzigen Punkt etwa 50 Zoll vom Messo...
Infrarot-Thermometer, Typ=P4950, Alternative (Alias)=PeakTech 4950, Auflösung=0.1 °C, Eingänge=2, Genauigkeit=1.5 %, IR Temperature Range Max.=850 °C, IR Temperature Range Min.=-50 °C, Probe Temper...
Hochtemperatur-IR-Thermometer, 42545, extech Das 42545 ist ein Hochtemperatur-IR-Thermometer, das bis zu -50 bis 1000°C (1832°F) misst, mit einem Abstandsverhältnis von 50:1 zum Ziel und einem Lase...
Einstieg in die intelligente Infrarot-Messtechnik. Das praktische Infrarot-Thermometer testo 835-T1 bietet größtmögliche Sicherheit und Präzision bei der Temperaturmessung kleinerer Objekte aus mit...