Das praktische Infrarot-Thermometer für den täglichen Gebrauch Einfache Messung von Oberflächentemperaturen mit dem UniversalTemp. Seine Infrarot-Laser-Technologie bietet einen großen Messumfang vo...
Infrarot-Thermometer, Typ=1938691, Auflösung=0.1 °C, Eingänge=-888, Genauigkeit=1 °C, IR Temperature Range Max.=550 °C, IR Temperature Range Min.=-50 °C, Reaktionszeit=150 ms, Anzeigedisplay=LCD-An...
Hygro-Thermometer und Infrarot-Thermometer, RH101, extech Dieses Kombinations-Feuchtigkeitsmessgerät plus Infrarot-Thermometer verfügt über ein großes hintergrundbeleuchtetes LCD mit Primär- und Se...
Zum berührungslosen Messen der Oberflächentemperatur, höchste Genauigkeit durch spezielle Präzisionsglaslinse, mit Doppel-Laservisier (zeigt den tatsächlichen Messfleck an), Messdauer: < 1 Sekunde,...
Infrarot-Thermometer, Typ=P 4940, Auflösung=0.1 °C, Batterielebensdauer=12 h, Eingänge=-999, Genauigkeit=1.5 %, IR Temperature Range Max.=600 °C, IR Temperature Range Min.=-50 °C, Reaktionszeit=500...
Infrarot-Thermometer, 42512-NIST, extech Das 42512 ist ein Dual-Laser-IR-Thermometer. Dieses IR-Thermometer ist mit zwei Lasern für eine genaue Zielerfassung mit einer schnellen (0,15 s) Reaktionsz...
Extech EX810 Stromzange,Hand-Multimeter digital IR-Thermometer CAT III 600 V Anzeige (Counts): 4000 Stromzange EX-810 Mit integriertem Infrarot-Thermometer CAT III 600 V Die Stromzange mit eingebau...
Thermometer, 42510A, extech Das Kompaktthermometer 42510A misst Temperaturen von -50 bis 650°C (-58 bis 1200°F) mit einer Auflösung von 0,1 Grad für Messwerte bis zu 999,9 Grad. Einstellbare Hoch/T...