Beschreibung Mit diesem berührungslosen Thermometer kann für Prüfungen der Emissionsgrad in Übereinstimmung mit den realen Werten eingestellt werden. Zur Lokalisierung von heißen Stellen wird das M...
Handliche kompakte IR-Thermometer, leicht zu bedienen, für vielfältige Messaufgaben. Besonderheit: Durch den doppelten Laser wird der genaue Messfleck angezeigt. Produktbeschreibung: zur berührungs...
Kompaktes Infrarot-Ohrthermometer für die ganze Familie - Zuverlässig und einfach in der Anwendung - Von der von Ärzten am häufigsten empfohlenen Marke - Mit neuem Design und neuem akustischem Fieb...
PANCONTROL Infrarot Digitalthermometer PAN IR-T800+ Laser Messkreisanzeige Profi-Infrarotthermometer Optik 12:1 mit Laser-Messkreisanzeige. Sehr kompakte und handliche Bauform. Mit Digitalanzeige 7...
Infrarot-Thermometer mit LCD-Anzeige zur einfachen und berührungslosen Temperaturbestimmung von Oberflächen. LCD-Display: 4-stelliges LCD-Display für zwei Temperaturen Sichtfeld: 8:1 Emissionsgrad:...
Bei dem Modellen HT3305 handelt es sich um ein kompaktes und modernes Infrarot-Thermometer, das kontaktlose Temperatur-Messungen auf sehr einfache, schnelle und benutzerfreundliche Weise ermöglicht...
Thermodetektor AdvancedTemp. Für niedrigeren Energieverbrauch und höhere Lebensqualität. Müheloses Messen von Oberflächen- und Raumtemperatur sowie Luftfeuchtigkeit. Großer Temperaturbereich von -3...
KEW-5515 Infrarot Thermometer berührungslose Temperaturmessung Messbereich -32 bis 535°C Mit Thermoelement K-Type -199 bis 1372°C (Nicht im Lieferumfang) Dual Display mit Hintergrundbeleuchtung Gen...