Brandklasse B · rückstandsfreies Löschen · Löschstrahl unterbrechbar · Auslösearmatur als Hand- und Tragegriff · sichere und einfache Bedienung · abgeflachter Boden · Einsatz bei Anlagen mit hoher ...
Brandklasse B · rückstandsfreies Löschen · Löschstrahl unterbrechbar · Auslösearmatur als Hand- und Tragegriff · sichere und einfache Bedienung · abgeflachter Boden · Einsatz bei Anlagen mit hoher ...
GLORIA Kohlendioxid-Feuerlöscher mit Druckhebelarmatur und Schneebrause GLORIA Kohlendioxid Feuerlöscher Tragbarer Kohlendioxid-Dauerdrucklöscher mit Druckhebelarmatur nach DIN EN 3 für die Brandkl...
GLORIA Kohlendioxid-Feuerlöscher mit Druckhebelarmatur und Schneerohr GLORIA Kohlendioxid Feuerlöscher Tragbarer Kohlendioxid-Dauerdrucklöscher mit Druckhebelarmatur nach DIN EN 3 für die Brandklas...
GLORIA Wasser-Aufladefeuerlöscher, 6 l, Brandklasse A, Spezialeignung für Lithium-Ionen Akkus Hochwertiger, tragbarer Wasser-Kartuschen-Aufladefeuerlöscher Gemäß EN 3, Brandklasse A Geeignet für Lö...
Brandklasse A nach DIN EN 3 · tragbarer Wasser-Kartuschen-Aufladefeuerlöscher mit sehr guten ökologischen und wartungsfreundlichen Eigenschaften · Schlagknopf und vormontierte Löschlanze · durch di...
Feuerlöscher-Kunststoffschutzhaube, HxBxT 800 x 360 x 220 mm, für 12-kg-Feuerlöscher, glasklar. Passend für nahezu alle tragbaren Feuerlöscher bis 12 kg. Schmutz- und staubgeschützte Lagerung der F...
GLORIA® Feuerlöscher KS, Kohlendioxid, Inhalt 2 kg Der Feuerlöscher GLORIA® KS ermöglicht einen sicheren und zuverlässigen Löscheinsatz durch rückstandsfreies Kohlendioxid. Der CO2-Löscher ist vor ...
Kohlendioxid (CO2) ist ein rückstandsfreies Löschmittel, das nicht elektrisch leitfähig ist. GLORIA CO2-Feuerlöscher sind nur für die Brandklasse B zugelassen. Sie kommen daher insbesondere in Bere...