Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kohlendioxidfeuerlöscher 5kg 89 B m.Wandh.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-179173482095
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     1821
EAN/GTIN:
     4006325678258
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
CO2-Löscher
Brandklasse B · rückstandsfreies Löschen · Löschstrahl unterbrechbar · Auslösearmatur als Hand- und Tragegriff · sichere und einfache Bedienung · abgeflachter Boden · Einsatz bei Anlagen mit hoher elektrischerSpannung, EDV-Zentren, Lager mit brennbaren Flüssiggasen · langer, flexibler Hochdruckschlauch mit Handgriff am Schneerohr (nur bei 5 kg-Ausführung) · mit WandhalterWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,85*
€ 128,58*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 104,97*
€ 128,59*
€ 4,95*
ab € 106,25*
€ 134,15*
1 Tag
54
€ 5,50*
ab € 110,18*
€ 135,22*
Lager 2478
54
Frei Haus
ab € 111,22*
€ 135,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,80*
€ 161,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,72*
€ 156,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,70*
€ 156,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,60*
€ 147,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 123,59*
€ 147,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,31*
€ 140,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 118,30*
€ 140,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA
801271.1426
ab € 86,05*
Ähnlich
SETON
Y3308768
ab € 6,45*
Ähnlich
SETON
Y3437981
ab € 4,63*
Ähnlich
SETON
Y3310397
ab € 9,12*
Ähnlich
SETON
Y3308761
ab € 15,07*
Ähnlich
SETON
Y3308769
ab € 9,95*
Ähnlich
SETON
Y3437980
ab € 6,12*
Ähnlich
SETON
Y3310398
ab € 12,93*
Ähnlich
GLORIA
801291.1426 P12PRO
ab € 102,19*
Ähnlich
GLORIA
2141.0000
ab € 62,14*
Ähnlich
GLORIA
2101.0000
ab € 43,07*
Ähnlich
GLORIA Werke
001831.0000
ab € 60,08*
Ähnlich
GLORIA Werke
801291.1426
ab € 97,74*
Ähnlich
GLORIA Werke
001403.0000
ab € 27,97*
Ähnlich
GLORIA Werke
001863.0000
ab € 30,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.