Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kohlendioxidfeuerlöscher 2kg 34 B m.Wandh.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-179173482096
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     1831
EAN/GTIN:
     4006325678241
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
CO2-Löscher
Brandklasse B · rückstandsfreies Löschen · Löschstrahl unterbrechbar · Auslösearmatur als Hand- und Tragegriff · sichere und einfache Bedienung · abgeflachter Boden · Einsatz bei Anlagen mit hoher elektrischerSpannung, EDV-Zentren, Lager mit brennbaren Flüssiggasen · langer, flexibler Hochdruckschlauch mit Handgriff am Schneerohr (nur bei 5 kg-Ausführung) · mit WandhalterWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
€ 5,99*
ab € 60,19*
€ 71,87*
11 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 60,30*
€ 71,89*
4 Tage
30
€ 4,99*
ab € 60,80*
€ 72,76*
2 Tage
30
€ 5,45*
ab € 60,85*
€ 73,07*
Lager 2478
30
Frei Haus
ab € 61,24*
€ 73,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
1 Stück enthält 2.000 Gramm (ab € 0,03062* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA
801271.1426
ab € 85,59*
Ähnlich
SETON
Y3308768
ab € 6,45*
Ähnlich
SETON
Y3437981
ab € 4,62*
Ähnlich
SETON
Y3310397
ab € 9,03*
Ähnlich
SETON
Y3308761
ab € 15,06*
Ähnlich
SETON
Y3308769
ab € 9,88*
Ähnlich
SETON
Y3437980
ab € 6,13*
Ähnlich
SETON
Y3310398
ab € 12,96*
Ähnlich
GLORIA
801291.1426 P12PRO
ab € 101,39*
Ähnlich
GLORIA
2141.0000
ab € 62,70*
Ähnlich
GLORIA
2101.0000
ab € 43,31*
Ähnlich
GLORIA
1821.0000
ab € 104,51*
Ähnlich
GLORIA Werke
801291.1426
ab € 98,14*
Ähnlich
GLORIA Werke
001403.0000
ab € 27,79*
Ähnlich
GLORIA Werke
001863.0000
ab € 30,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.