Magnastat Lötkolben 50 W, 24 V mit Adapter PT 7 (370°) und Lötspitze LT M - 50 W, 24 V - 3 adriges Silikonkabel mit Stecker zum Anschluss an Weller WTCP 51 Magnastat Lötstation - Hart geerdet
Lötgeräte Typ Weller WP 200 mit Lötspitze XHT 5,0 x 1,2 mm. Leistung: 200 W/24 V, Aufheizzeit: ca. 18 s (+50 bis +350 °C), Temperaturbereich: +50 bis +450 °C, verwendbare Versorgungseinheiten: WD 3...
Lötkolben WXP 200 mit Sicherheitsablage - Der leistungsstärkste Lötkolben unter den WX-Werkzeugen. Ideal für Lötarbeiten mit erhöhtem Wärmebedarf, z.B. für LED-Backplanes oder HF-Schirmungen. - 200...
40 W, 12 V (55 W - RT 11) - Für WX Stationen - Sehr feiner, schlanker Lötkolben, der sich ideal für Arbeiten unter dem Mikroskop eignet. - Hohe Leistungsfähigkeit durch eine integrierte, aktive Löt...
Lötgeräte 230 V Typ Weller SPI. Unregulated, in practice-proven design, robust heating element made of special steel and mica insulation; Aufheizzeit: ca. 3.0 min. Type: T0056400599N, SPI-16, 15 W,...
Lötgeräte 230 V Typ Weller SPI. Ungeregelt, in praxisbewährter Ausführung, robustem Heizkörper aus Spezialstahl und Glimmerisolation; Aufheizzeit: ca. 3,0 min. Typ: T0056402199N, SPI-27, 25 Watt, S...
Lötgeräte 230 V Typ Weller SPI. Ungeregelt, in praxisbewährter Ausführung, robustem Heizkörper aus Spezialstahl und Glimmerisolation; Aufheizzeit: ca. 3,0 min. Typ: T0056403799N, SPI-41, 40 Watt, S...
Magnastat-Lötgeräte 230 V, Typ Weller W 101. Mit Lötspitze und Ablage; Geeignete Lötspitzen: für CT6 der Baureihe W 100. Type: T0056104699N, W 101, Lötkolben 100 W
Lötkolben, WLIR3023C, Weller Löten Sie gekonnt und souverän mit dem 30-Watt-Lötkolben mit LED Ringlicht. Mit seiner 360-Grad-Beleuchtung, dem ergonomisch geformten Stiftgriff, den leicht zu wechsel...