Produktinformationen "Lautsprecherkabel, 2x 0,75 mm², 10m" von LogiLink Die Lautsprecherkabel von LogiLink bestehen aus kupferkaschiertem Aluminium (CCA) und verfügen über eine transparente Ummante...
Produktinformationen "Lautsprecherkabel, 2x 0,75 mm², 100m" von LogiLink Die Lautsprecherkabel von LogiLink bestehen aus kupferkaschiertem Aluminium (CCA) und verfügen über eine transparente Ummant...
Produktinformationen "Lautsprecherkabel, 2x 0,75 mm², 25m" von LogiLink Die Lautsprecherkabel von LogiLink bestehen aus kupferkaschiertem Aluminium (CCA) und verfügen über eine transparente Ummante...
Produktinformationen "Lautsprecherkabel, 2x 0,75 mm², 50m" von LogiLink Die Lautsprecherkabel von LogiLink bestehen aus kupferkaschiertem Aluminium (CCA) und verfügen über eine transparente Ummante...
Produktinformationen "Lautsprecherkabel, 2x 1,5 mm², 10m" von LogiLink Die Lautsprecherkabel von LogiLink bestehen aus kupferkaschiertem Aluminium (CCA) und verfügen über eine transparente Ummantel...
Produktinformationen "Lautsprecherkabel, 2x 1,5 mm², 100m" von LogiLink Die Lautsprecherkabel von LogiLink bestehen aus kupferkaschiertem Aluminium (CCA) und verfügen über eine transparente Ummante...
Produktinformationen "Lautsprecherkabel, 2x 1,5 mm², 25m" von LogiLink Die Lautsprecherkabel von LogiLink bestehen aus kupferkaschiertem Aluminium (CCA) und verfügen über eine transparente Ummantel...
Produktinformationen "Lautsprecherkabel, 2x 1,5 mm², 50m" von LogiLink Die Lautsprecherkabel von LogiLink bestehen aus kupferkaschiertem Aluminium (CCA) und verfügen über eine transparente Ummantel...
Produktinformationen "Lautsprecherkabel, 2x 2,5 mm², 10m" von LogiLink Die Lautsprecherkabel von LogiLink bestehen aus kupferkaschiertem Aluminium (CCA) und verfügen über eine transparente Ummantel...
Produktinformationen "Lautsprecherkabel, 2x 2,5 mm², 100m" von LogiLink Die Lautsprecherkabel von LogiLink bestehen aus kupferkaschiertem Aluminium (CCA) und verfügen über eine transparente Ummante...
Produktinformationen "Lautsprecherkabel, 2x 2,5 mm², 25m" von LogiLink Die Lautsprecherkabel von LogiLink bestehen aus kupferkaschiertem Aluminium (CCA) und verfügen über eine transparente Ummantel...
Produktinformationen "Lautsprecherkabel, 2x 2,5 mm², 50m" von LogiLink Die Lautsprecherkabel von LogiLink bestehen aus kupferkaschiertem Aluminium (CCA) und verfügen über eine transparente Ummantel...
Lautsprecherkabel, Typ=LSP 2X2.50MM HFL, Adern=2, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Leiterdurchmesser=1.9 mm, Länge=100 m, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=2.5 m...
Flache Lautsprecherleitungen 2polig Typ LSL. Mit Adernmarkierung, Cu-Litze. Querschnitt 2 x 0,5 mm² Außenmaß 2,0 x 4,0 mm. Litzenaufbau: 16 x 0,195 mm. Typ: schwarz, mit roter Adermarkierung
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: TEM06 Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: - Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 13 x 0.2mm Anzahl der Adern: ...