Schaumfeuerlöscher, Brandklassen AB, Manometer, 2 LiterMit einem Schaum-Feuerlöscher sprühen Sie eine isolierende Schaumschicht auf die brennenden Materialien. Er löscht das Feuer rasch, so dass es...
Brandklassen A, B · Abstell- und drehbare Löschpistole mit Schaumrohr zur gezielten, dosierten und umweltschonenden Ausbringung des Schaums · ausgezeichnete Löschleistung ohne Fluor · umweltfreundl...
Auflade-Schaumfeuerlöscher, Inhalt 6 kg, Brandklasse A+B. Ideal für öffentliche Einrichtungen und Bereiche mit hohem Publikumsverkehr. Schaum kann gezielt am Brandherd aufgebracht werden. Schädigun...
Dauerdruckfeuerlöscher SDE 6/SDE 9 GLORIA • Dauerdruckfeuerlöscher mit Handhebel-Armatur Mit Manometer (zur optischen Druckkontrolle), Fußring und Wandhalter. Bioschaum (Löschmittel zu mehr als 99 ...
Gloria Bio-Schaum-Aufladelöscher SB 9 Pro fluorfrei mit Schlagknopfauslösung und Löschpistole GLORIA Schaum-Aufladelöscher PRO-LINE fluorfrei Tragbarer Schaum-Aufladefeuerlöscher mit Schlagknopfaus...
Mit dem Smartwares SB2 Feuerlöscher sind Sie im Brandfall immer gut vorbereitet. Durch frühzeitiges Löschen eines Brandes können Sie ernsthafte Schäden und Verletzungen verhindern. Der Schaumlösche...
Hohe Löschleistung, Unterbrechung des Löschstrahl und stoßweiser Einsatz jederzeit möglich, Einhebelventil aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Alu-überwurfmutter schwarz beschichtet, innenlieg...
Hohe Löschleistung, Unterbrechung des Löschstrahl und stoßweiser Einsatz jederzeit möglich, Einhebelventil aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Alu-überwurfmutter schwarz beschichtet, innenlieg...
Schaum-Feuerlöscher SD6, Löschmenge 6L Brandklasse A,B Tragbarer Schaum-Feuerlöscher nach DIN EN 3 für die Brandklasse A und B. Dauerdruckschaumlöscher gefüllt mit filmbildendem Löschmittel. Mit Sc...
Gloria Bio-Schaum-Aufladelöscher SB 6 Pro fluorfrei mit Schlagknopfauslösung und Löschpistole GLORIA Schaum-Aufladelöscher PRO-LINE fluorfrei Tragbarer Schaum-Aufladefeuerlöscher mit Schlagknopfaus...
GLORIA® Feuerlöscher SK Pro, AB-Schaum, Volumen 9 l Der Feuerlöscher GLORIA® SK Pro mit AB-Schaum ist besonders effektiv beim Einsatz gegen Brände der Brandklasse A und B. Der Schaumfeuerlöscher ve...